Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2989-0650 9060 Herst.-Nr.: 0650 9060 EAN/GTIN: 4040674175204 |
| |
|
| | |
| Satz Holzheft-Schraubendreher Werkstatt-Schraubendreher mit schaufelförmiger Spitze Mit durchgehender Klinge und Schlagplatte Ab 1,0 x 5,5 mm mit Antriebssechskant zur Drehmomentverstärkung in Verbindung mit einem Schraubenschlüssel Holz-Griff aus versiegeltem Buchenholz, Griffende durch Lederkappe geschützt Geschmiedete Rundklinge Mit Antriebssechskant zur Drehmomentverstärkung in Verbindung mit einem Schraubenschlüssel Brünierte Spitze für präzise, dauerhafte Passung in der Schraube Balliges Heft für ermüdungsfreies Arbeiten 6-teilig Inhalt: 0600 Schlitzschraubendreher 0,8 x 4,5 x 90 mm 0600 Schlitzschraubendreher 1,0 x 5,5 x 100 mm 0600 Schlitzschraubendreher 1,6 x 10 x 175 mm 0650 Kreuzschlitzschraubendreher PH1 x 80 mm 0650 Kreuzschlitzschraubendreher PH2 x 100 mm Weitere Informationen: | | Detailinformation 1: | Alle wichtigen Größen in einem Satz | Detailinformation 2: | Holzheft-Schraubendreher mit durchgehender Klinge und Schlagplatte | Detailinformation 3: | Satz in praktischer, transparenter Polypropylen-Box, stabile Verpackung, stapel- und lagerbar, wiederverschließbar, mehrfach verwendbar | Detailinformation 4: | Chrom-Vanadium / Matt verchromt / Spitze brüniert |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schraubendreher, Holzheft-Schraubendreher, Schraubendreher mit Schlagkappe, Schlitz-Schraubendreher, Schlitzschraubendreher, Schlagkappe |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 2989 | | | | | | pro Stück | € 4,90* | ab € 27,68* | € 37,81* | | | | | | | 7 Tage | | | | | pro Packung | € 6,99* | ab € 66,14* | € 85,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2989 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 2989 | | Versand: Lager 2989 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2989 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 30,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|