| |
|
| Artikel-Nr.: C2989-0650 0010 Herst.-Nr.: 0650 0010 EAN/GTIN: 4040674122604 |
| |
|
| | |
| Holzheft-Schraubendreher (PH)
Werkstatt-Schraubendreher Mit durchgehender Klinge und Schlagplatte Ab 1,0 x 5,5 mm mit Antriebssechskant zur Drehmomentverstärkung in Verbindung mit einem Schraubenschlüssel Holz-Griff aus versiegeltem Buchenholz, Griffende durch Lederkappe geschützt Geschmiedete Rundklinge Mit Antriebssechskant zur Drehmomentverstärkung in Verbindung mit einem Schraubenschlüssel Brünierte Spitze für präzise, dauerhafte Passung in der Schraube Balliges Heft für ermüdungsfreies Arbeiten
Weitere Informationen: | | Detailinformation 1: | Werkstatt-Schraubendreher | Detailinformation 2: | Holz-Griff aus versiegeltem Buchenholz, Griffende durch Lederkappe geschützt, mit durchgehender Klinge und Schlagplatte, Spitze brüniert, geschmiedete Rundklinge | Detailinformation 3: | Mit Antriebssechskant zur Drehmomentverstärkung in Verbindung mit einem Schraubendreher | Detailinformation 4: | Chrom-Vanadium / Matt verchromt / Spitze brüniert | Detailinformation 5: | DIN ISO 238-2 / Spitze nach DIN ISO 238-1 Form A |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |