| |
|
| Artikel-Nr.: C2989-0605 1280 Herst.-Nr.: 0605 1280 EAN/GTIN: 4040674154278 |
| |
|
| | |
| 2K-Schraubendreher (Schlitz)
Premium-Werkstatt-Schraubendreher mit schaufelförmiger Spitze Mit Antriebssechskant zur Drehmomentverstärkung in Verbindung mit einem Schraubenschlüssel Mit 2-Komponentengriff mit harter Schnelldreh- und weicher Kraftzone Mit brünierter Spitze Mit Aufhängeloch Harte, schwarze Bewegungszone aus Spezialkunststoff für schnelles Umgreifen mit geringer Reibung Brünierte Spitze für präzise, dauerhafte Passung in der Schraube Verchromte Klingen aus hochlegiertem Spezialstahl für optimalen Korrosionsschutz Weiche und rutschhemmende, graue Griffzone aus TPE-Kunststoff für sicheren Halt mit maximalem Druck Mit balligem Heftende für komfortables Abstützen bei hohen Drehmomenten Abgleit- und Wegrollschutz durch Sechskant-Form Schonen die Hand und packen kraftvoll zu
Weitere Informationen: | | Detailinformation 1: | Premium-Werkstatt-Schraubendreher mit schaufelförmiger Spitze | Detailinformation 2: | Harte, schwarze Bewegungszone aus Spezialkunststoff für schnelles Umgreifen mit geringer Reibung, weiche und rutschhemmende, graue Griffzone aus TPE-Kunststoff für sicheren Halt mit maximalem Druck, mit balligem Haftende für komfortables Abstützen bei hohen Drehmomenten, Abgleit- und Wegrollschutz durch Sechskant-Form, mir brünierter Spitze | Detailinformation 3: | Verchromte Klingen aus hochlegiertem Spezialstahl für otimalen Korrosionsschutz, mit Antriebssechskant zur Drehmomentverstärkung in Verbindung mit einem Schraubenschlüssel, mit 2-Komponentengriff mit harter und weicher Kraftzone | Detailinformation 4: | Chrom-Vanadium / Matt verchromt / Spitze brüniert | Detailinformation 5: | DIN ISO 238-2 / Spitze nach DIN ISO 238-1 Form A |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |