Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MATADOR 2K-Schraubendreher (Schlitz), 5,5 X 100 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MATADOR 2K-Schraubendreher (Schlitz), 5,5 X 100 mm
MATADOR 2K-Schraubendreher (Schlitz), 5,5 X 100 mm
Artikel-Nr.:
     C2989-0605 1055
Hersteller:
     MATADOR
Herst.-Nr.:
     0605 1055
EAN/GTIN:
     4040674154254
Suchbegriffe:
Schlitz-Schraubendreher
Schlitz-Schraubenzieher
Schlitzschraubendreher
Schlitzschraubenzieher
2K-Schraubendreher (Schlitz)

Premium-Werkstatt-Schraubendreher mit schaufelförmiger Spitze
Mit Antriebssechskant zur Drehmomentverstärkung in Verbindung mit einem Schraubenschlüssel
Mit 2-Komponentengriff mit harter Schnelldreh- und weicher Kraftzone
Mit brünierter Spitze
Mit Aufhängeloch
Harte, schwarze Bewegungszone aus Spezialkunststoff für schnelles Umgreifen mit geringer Reibung
Brünierte Spitze für präzise, dauerhafte Passung in der Schraube
Verchromte Klingen aus hochlegiertem Spezialstahl für optimalen Korrosionsschutz
Weiche und rutschhemmende, graue Griffzone aus TPE-Kunststoff für sicheren Halt mit maximalem Druck
Mit balligem Heftende für komfortables Abstützen bei hohen Drehmomenten
Abgleit- und Wegrollschutz durch Sechskant-Form
Schonen die Hand und packen kraftvoll zu
Weitere Informationen:
Detailinformation 1:
Premium-Werkstatt-Schraubendreher mit schaufelförmiger Spitze
Detailinformation 2:
Harte, schwarze Bewegungszone aus Spezialkunststoff für schnelles Umgreifen mit geringer Reibung, weiche und rutschhemmende, graue Griffzone aus TPE-Kunststoff für sicheren Halt mit maximalem Druck, mit balligem Haftende für komfortables Abstützen bei hohen Drehmomenten, Abgleit- und Wegrollschutz durch Sechskant-Form, mir brünierter Spitze
Detailinformation 3:
Verchromte Klingen aus hochlegiertem Spezialstahl für otimalen Korrosionsschutz, mit Antriebssechskant zur Drehmomentverstärkung in Verbindung mit einem Schraubenschlüssel, mit 2-Komponentengriff mit harter und weicher Kraftzone
Detailinformation 4:
Chrom-Vanadium / Matt verchromt / Spitze brüniert
Detailinformation 5:
DIN ISO 238-2 / Spitze nach DIN ISO 238-1 Form A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,98*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,40*
€ 8,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,06*
€ 8,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,77*
€ 8,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,47*
€ 7,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,17*
€ 7,34
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,98*
€ 5,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.