| |
|
| Artikel-Nr.: C2989-0600 1280 Herst.-Nr.: 0600 1280 EAN/GTIN: 4040674121737 |
| |
|
| | |
| Holzheft-Schraubendreher (Schlitz)
Werkstatt-Schraubendreher mit schaufelförmiger Spitze Mit durchgehender Klinge und Schlagplatte Ab 1,0 x 5,5 mm mit Antriebssechskant zur Drehmomentverstärkung in Verbindung mit einem Schraubenschlüssel Holz-Griff aus versiegeltem Buchenholz, Griffende durch Lederkappe geschützt Geschmiedete Rundklinge Mit Antriebssechskant zur Drehmomentverstärkung in Verbindung mit einem Schraubenschlüssel Brünierte Spitze für präzise, dauerhafte Passung in der Schraube Balliges Heft für ermüdungsfreies Arbeiten
Weitere Informationen: | | Detailinformation 1: | Balliges Heft für ermüdungsfreies Arbeiten, integrierte Schlüsselhilfe | Detailinformation 2: | Werkstatt-Schraubendreher mit schaufelförmiger Spitze, mit durchgehender Klinge und Schlagplatte, Spitze brüniert, Holz-Griff aus versiegeltem Buchenholz, Griffende durch Lederkappe geschützt, geschmiedete Rundklinge | Detailinformation 3: | Ab 1,0 x 5,5 mm mit Antriebssechskant zur Drehmomentverstärkung in Verbindung mit einem Schraubenschlüssel | Detailinformation 4: | Chrom-Vanadium / Matt verchromt | Detailinformation 5: | DIN ISO 238-2 / Spitze nach DIN ISO 238-1 Form A |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |