| |
|
| Artikel-Nr.: C2989-0446 9090 Herst.-Nr.: 0446 9090 EAN/GTIN: 4040674217850 |
| |
|
| | |
| Satz 2K-T-Griff-Winkelschraubendreher (TORX) T-Griff-Winkelschraubendreher für Innen-TORX-Schrauben, lange Form Durchgehend gehärtete Klinge Klare, dauerhafte Kennzeichnung Vollgalvanische Behandlung der Oberfläche (vernickelt und verchromt) für lang anhaltenden Korrosionsschutz Spezielle Chrom Vanadium Legierung zur Übertragung hoher Drehmomentwerte Mit Kugelkopf am langen Ende, ideal für schwer zugängliche Schrauben, da schwenkbar bis 25° Mit 2-Komponentengriff mit harter Schnelldreh- und weicher Kraftzone Mit Aufhängeloch Kraftvoll zupacken mit dem MATADOR 2K-T-Griff Durchgehende Klinge aus spezieller Chrom Vanadium Legierung Harte, blaue Bewegungszone aus Spezialkunststoff für schnelles Arbeiten mit geringer Reibung Weiche und rutschhemmende, schwarze Griffzone aus TPE-Kunststoff für sicheren Halt mit maximalem Druck Asymetrische Griff-Flügel für hohe Drehmomentwerte Besonders ergonomische Form Entspannte Haltung durch exakte Griffmulden 9-tlg. Satz 2K-T-Griff-Winkelschraubendreher für Innen-TORX-Schrauben, lange Form Alle wichtigen Größen in einem Satz Satz in praktischer Werkzeugrolltasche aus schwarzem Kunstleder, mit Bandverschluß und 10 Fächern (Maße: 460 x 320 mm) Inhalt: 0446 Winkelschraubendreher T10 0446 Winkelschraubendreher T15 0446 Winkelschraubendreher T20 0446 Winkelschraubendreher T25 0446 Winkelschraubendreher T27 0446 Winkelschraubendreher T30 0446 Winkelschraubendreher T40 0446 Winkelschraubendreher T45 0446 Winkelschraubendreher T50 Weitere Informationen: | | Detailinformation 1: | Satz in praktischer Werkzeugrolltasche aus schwarzem Kunstleder, mit Bandverschluß und 10 Fächern | Detailinformation 2: | Alle wichtigen Größen in einem Satz | Detailinformation 3: | 9-tlg. Satz 2K-T-Griff-Winkelschraubendreher für Innen-TORX-Schrauben, lange Form | Detailinformation 4: | Chrom Vanadium / Matt verchromt für bessere Griffigkeit |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schraubenzieherset, TORX-Schraubendreher-Satz, TORX-Stiftschlüssel-Satz, Torx-Schlüsselsatz, torx-stiftschlüssel-satz matador, torx-stiftschlüssel satz, schraubendrehersatz 9 teilig, Schraubendreher, Winkelschraubendreher, Winkel-Schraubendreher, Sechskant |
| | |
| |