Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MATADOR 2K-T-Griff-Winkelschraubendreher, Sechskant, 10 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MATADOR 2K-T-Griff-Winkelschraubendreher, Sechskant, 10 mm
MATADOR 2K-T-Griff-Winkelschraubendreher, Sechskant, 10 mm
MATADOR 2K-T-Griff-Winkelschraubendreher, Sechskant, 10 mm
MATADOR 2K-T-Griff-Winkelschraubendreher, Sechskant, 10 mm
MATADOR 2K-T-Griff-Winkelschraubendreher, Sechskant, 10 mm
Artikel-Nr.:
     C2989-0445 0100
Hersteller:
     MATADOR
Herst.-Nr.:
     0445 0100
EAN/GTIN:
     4040674155657
Suchbegriffe:
Innensechskant-Schraubendreher mit ...
Innensechskant-Stiftschlüssel mit K...
Stiftschlüssel mit Kugelkopf (Innen...
Inbus-Schraubendreher
2K-T-Griff-Winkelschraubendreher (Sechskant)

T-Griff-Winkelschraubendreher für Innensechskantschrauben, lange Form
Durchgehend gehärtete Klinge
Klare, dauerhafte Kennzeichnung
Vollgalvanische Behandlung der Oberfläche (vernickelt und verchromt) für lang anhaltenden Korrosionsschutz
Spezielle Chrom Vanadium-Legierung zur Übertragung hoher Drehmomentwerte
Mit Kugelkopf am langen Ende, ideal für schwer zugängliche Schrauben, da schwenkbar bis 25°
Mit 2-Komponentengriff mit harter Schnelldreh- und weicher Kraftzone
Mit Aufhängeloch
Kraftvoll zupacken mit dem MATADOR 2K-T-Griff
Durchgehende Klinge aus spezieller Chrom Vanadium Legierung
Harte, blaue Bewegungszone aus Spezialkunststoff für schnelles Arbeiten mit geringer Reibung
Weiche und rutschhemmende, schwarze Griffzone aus TPE-Kunststoff für sicheren Halt mit maximalem Druck
Asymetrische Griff-Flügel für hohe Drehmomentwerte
Besonders ergonomische Form
Entspannte Haltung durch exakte Griffmulden
Weitere Informationen:
Detailinformation 1:
Mit 2-Komponentengriff mit harter Schnelldreh- und weicher Kraftzone
Detailinformation 2:
Mit Kugelkopf am langen Ende, ideal für schwer zugängliche Schrauben, da schwenkbar bis 25°, durchgehend gehärtete Klinge
Detailinformation 3:
T-Griff-Winkelschraubendreher für Innensechskantschrauben, lange Form
Detailinformation 4:
Chrom Vanadium / Matt verchromt für bessere Griffigkeit
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,96*
€ 10,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,81*
€ 10,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,38*
€ 9,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,09*
€ 9,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,73*
€ 9,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,12*
€ 7,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.