Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MATADOR Satz Winkelschraubendreher, lang, Sechskant, Kugelkopf, 1,5 - 10 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MATADOR Satz Winkelschraubendreher, lang, Sechskant, Kugelkopf, 1,5 - 10 mm
MATADOR Satz Winkelschraubendreher, lang, Sechskant, Kugelkopf, 1,5 - 10 mm
MATADOR Satz Winkelschraubendreher, lang, Sechskant, Kugelkopf, 1,5 - 10 mm
MATADOR Satz Winkelschraubendreher, lang, Sechskant, Kugelkopf, 1,5 - 10 mm
MATADOR Satz Winkelschraubendreher, lang, Sechskant, Kugelkopf, 1,5 - 10 mm
Artikel-Nr.:
     C2989-0442 9091
Hersteller:
     MATADOR
Herst.-Nr.:
     0442 9091
EAN/GTIN:
     4040674118713
Suchbegriffe:
DIN 911
Imbusschlüssel DIN 911
Inbusschlüssel DIN 911
Innensechskant-Stiftschlüssel DIN 9...
Satz Winkelschraubendreher (Sechskant), lang, Kugelkopf, im Halter Winkelschraubendreher für Innensechskantschrauben, lange Form Durchgehend gehärtet Klare, dauerhafte Kennzeichnung Vollgalvanische Behandlung der Oberfläche (vernickelt und verchromt) für lang anhaltenden Korrosionsschutz Spezielle Chrom Vanadium-Legierung zur Übertragung hoher Drehmomentwerte Mit Kugelkopf am langen Ende, ideal für schwer zugängliche Schrauben, da schwenkbar bis 25° Mit Aufhänger und EAN-Kennzeichnung Satz im schwarzen softGRIP-Halter 9teilig Inhalt: 0442 Winkelschraubendreher 1,5 mm 0442 Winkelschraubendreher 2,0 mm 0442 Winkelschraubendreher 2,5 mm 0442 Winkelschraubendreher 3,0 mm 0442 Winkelschraubendreher 4,0 mm 0442 Winkelschraubendreher 5,0 mm 0442 Winkelschraubendreher 6,0 mm 0442 Winkelschraubendreher 8,0 mm 0442 Winkelschraubendreher 10,0 mm
Weitere Informationen:
Detailinformation 1:
Geprüfte und bewährte Industriequalität
Detailinformation 2:
Satz im schwarzen softGrip-Halter, Mit Kugelkopf, ideal für schwer zugängliche Schrauben, da schwenkbar bis 25°
Detailinformation 3:
Für Innensechskantschrauben, lange Form, durchgehend gehärtet
Detailinformation 4:
Chrom Vanadium / Matt verchromt für bessere Griffigkeit
Detailinformation 5:
Ähnlich ISO 2936 (DIN 911)
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,48*
€ 21,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,34*
€ 21,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,30*
€ 20,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,46*
€ 19,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,93*
€ 18,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,10*
€ 15,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.