Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MATADOR Winkelschraubendreher, lang, Sechskant, Kugelkopf, 4 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MATADOR Winkelschraubendreher, lang, Sechskant, Kugelkopf, 4 mm
MATADOR Winkelschraubendreher, lang, Sechskant, Kugelkopf, 4 mm
MATADOR Winkelschraubendreher, lang, Sechskant, Kugelkopf, 4 mm
MATADOR Winkelschraubendreher, lang, Sechskant, Kugelkopf, 4 mm
MATADOR Winkelschraubendreher, lang, Sechskant, Kugelkopf, 4 mm
Artikel-Nr.:
     C2989-0442 0040
Hersteller:
     MATADOR
Herst.-Nr.:
     0442 0040
EAN/GTIN:
     4040674118621
Suchbegriffe:
DIN 911
Imbusschlüssel DIN 911
Inbusschlüssel DIN 911
Innensechskant-Stiftschlüssel DIN 9...
Winkelschraubendreher (Sechskant), lang, Kugelkopf

Winkelschraubendreher für Innensechskantschrauben, lange Form
Durchgehend gehärtet
Klare, dauerhafte Kennzeichnung
Vollgalvanische Behandlung der Oberfläche (vernickelt und verchromt) für lang anhaltenden Korrosionsschutz
Spezielle Chrom Vanadium-Legierung zur Übertragung hoher Drehmomentwerte
Mit Kugelkopf am langen Ende, ideal für schwer zugängliche Schrauben, da schwenkbar bis 25°
Weitere Informationen:
Detailinformation 1:
Geprüfte und bewährte Industriequalität
Detailinformation 2:
Mit Kugelkopf am langen Ende, ideal für schwer zugängliche Schrauben, da schwenkbar bis 25°
Detailinformation 3:
Für Innensechskantschrauben, lange Form, durchgehend gehärtet
Detailinformation 4:
Chrom Vanadium / Matt verchromt für bessere Griffigkeit
Detailinformation 5:
Ähnlich ISO 2936 (DIN 911)
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,09*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.