Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MATADOR Knarren-Ringmaulschlüssel mit Hebel, 15 mm - 240 NM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MATADOR Knarren-Ringmaulschlüssel mit Hebel, 15 mm - 240 NM
MATADOR Knarren-Ringmaulschlüssel mit Hebel, 15 mm - 240 NM
MATADOR Knarren-Ringmaulschlüssel mit Hebel, 15 mm - 240 NM
MATADOR Knarren-Ringmaulschlüssel mit Hebel, 15 mm - 240 NM
MATADOR Knarren-Ringmaulschlüssel mit Hebel, 15 mm - 240 NM
Artikel-Nr.:
     C2989-0189 0150
Hersteller:
     MATADOR
Herst.-Nr.:
     0189 0150
EAN/GTIN:
     4040674189515
Suchbegriffe:
Knarrenringmaulschlüssel
Ratschenmaulschlüssel
Ratschenringmaulschlüssel
Ringratsche
Ringmaul-Ratschenschlüssel, gekröpft

Ringmaul-Ratschenschlüssel, abgewinkelte Form, Maulstellung 15° abgewinkelt
Mit 72 Zähnen, sehr hohe Drehmomentwerte (übertreffen DIN 3110 / ISO 3318)
Patentiertes Knarrengetriebe (GEARplus) aus Spezialstahl
Mit Umschalthebel für Rechts- / Linkslauf
Weitere Informationen:
Detailinformation 1:
Geprüfte und bewährte Industriequalität
Detailinformation 2:
Mit patentiertem Hochleistungsgetriebe, 72 Zähne, durch progressive Verzahnung Übertragung von bis zu 30% mehr Drehmoment im Vergleich zu herkömmlichen Ratschenschlüsseln
Detailinformation 3:
Ermöglicht bis zu 7x schnelleres Anziehen von Schrauben ohne Nachfassen, mit Umschalthebel für Rechts- / Linkslauf, mit MATADOR SmartDrive-Profil: Bringt die Kraft auf die Flanken der Schraube - nicht auf die Ecken.
Detailinformation 4:
Chrom Vanadium-Stahl / SUPER-CHROM-Beschichtung für dauerhaften Rostschutz
Detailinformation 5:
Ähnlich DIN 3113 A / ISO 3318 / 7738
Weitere Suchbegriffe: Ringratschen-Maulschlüssel, knarrenringmaulschlüssel 15mm, ratschenmaulschlüssel, matador ratschenringmaulschlüssel, Schlüssel, Maulschlüssel, Doppelmaulschlüssel, Doppelgabelschlüssel, Gabelschlüssel, Schraubenschlüssel, Doppel-Gabelschlüssel, Doppel-Maulschlüssel, Gabel-Schlüssel
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,43*
€ 23,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,03*
€ 22,65
pro Stück
ab 3 Stück
€ 18,85*
€ 22,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,58*
€ 20,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,57*
€ 19,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,31*
€ 19,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,44*
€ 15,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.