| |
|
| Artikel-Nr.: C2989-0183 9080 Herst.-Nr.: 0183 9080 EAN/GTIN: 4040674217171 |
| |
|
| | |
| Satz Ringmaul-Ratschenschlüssel, gerade, metrisch
Mit 72 Zähnen, sehr hohe Drehmomentwerte (übertreffen DIN 3110 / ISO 3318) Patentiertes Knarrengetriebe (GEARplus) aus Spezialstahl Einfaches Umdrehen für Rechts- und Linksbetrieb Maulstellung 15° abgewinkelt Praxiserprobte Zusammenstellungen von Ringmaul-Ratschenschlüsseln, gerade Form Alle wichtigen Größen in einem Satz Satz in praktischer, transparenter Polypropylen-Box: Stabile Verpackung, stapel- und lagerbar, wiederverschließbar, mehrfach verwendbar und mit Aufhängeloch für Werkzeugpanele Individuelle Satzzusammenstellungen auf Anfrage
Weitere Informationen: | | Detailinformation 1: | Geprüfte und bewährte Industriequalität | Detailinformation 2: | Mit patentiertem Hochleistungsgetriebe, 72 Zähne, durch progressive Verzahnung Übertragung von bis zu 30% mehr Drehmoment im Vergleich zu herkömmlichen Ratschenschlüsseln | Detailinformation 3: | Die 8 wichtigsten Abmessungen in einem Satz, ermöglicht bis zu 7x schnelleres Anziehen von Schrauben ohne Nachfassen | Detailinformation 4: | Chrom Vanadium-Stahl / SUPER-CHROM-Beschichtung für dauerhaften Rostschutz | Detailinformation 5: | Ähnlich DIN 3113 A / ISO 3318 / 7738 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ringratschen-Maulschlüssel, Ratschen-Ringmaulschlüssel-Satz, Ratschenringmaulschlüssel Satz, Ratschenringmaulschlüsselsatz, Knarrenringschlüssel-Satz, Knarrenschlüssel-Satz, Ratschenringschlüssel-Satz, Ratschenschlüssel-Satz, ratschen-ringmaulschlüssel-satz 8teilig, ratschen ringmaulschlüssel satz, ratschenringmaulschlüssel satz matador, Schlüssel, Maulschlüssel, Doppelmaulschlüssel, Doppelgabelschlüssel, Gabelschlüssel, Schraubenschlüssel, Doppel-Gabelschlüssel, Doppel-Maulschlüssel, Gabel-Schlüssel |
| | |
| |