Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eisbecher, Pappe rund 500 ml Ø 11,2 cm · 7,8 cm


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Eisbecher, Pappe rund 500 ml Ø 11,2 cm · 7,8 cm
Eisbecher, Pappe rund 500 ml Ø 11,2 cm · 7,8 cm
Eisbecher, Pappe rund 500 ml Ø 11,2 cm · 7,8 cm
Artikel-Nr.:
     C2909-4250065992390
Hersteller:
     Starpak
Herst.-Nr.:
     90239
EAN/GTIN:
     4250065992390
Suchbegriffe:
Eis-Becher
Eis-Pokal
Eis-Schale
Eisbecher
50 Eisbecher, Pappe rund 500 ml Ø 11,2 cm · 7,8 cm

Runder Eisbecher mit "Früchte"-Druck

- Höhe: 7,8 cm
- Durchmesser: 11,2 cm
- Füllinhalt: 500 ml

Produktzertifizierungen:
- FSC®-zertifiziert
Weitere Informationen:
Farbe:
creme
Form:
rund
Höhe:
7,8 cm
Durchmesser:
11,2 cm
Gewicht:
10,7
Material:
Pappe, PE-beschichtet
Höhe der Einzelpackung:
11,5
Breite der Einzelpackung:
11,5
Tiefe der Einzelpackung:
49,5
Bruttogewicht der Einzelpackung:
547,3
Professional:
Professional Produkt
Zertifikat:
FSC® MIX CREDIT
Weitere Suchbegriffe: Eispokal, Eisschale, eis becher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 55,44*
1 Kartonage enthält 10 Packungen (€ 5,544* pro Packung)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.