Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eisbecher, Pappe rund 150 ml Ø 8,6 cm · 5,2 cm


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Eisbecher, Pappe rund 150 ml Ø 8,6 cm · 5,2 cm
Eisbecher, Pappe rund 150 ml Ø 8,6 cm · 5,2 cm
Eisbecher, Pappe rund 150 ml Ø 8,6 cm · 5,2 cm
Eisbecher, Pappe rund 150 ml Ø 8,6 cm · 5,2 cm
Artikel-Nr.:
     C2909-4250065992369
Hersteller:
     Starpak
Herst.-Nr.:
     90236
EAN/GTIN:
     4250065992369
Suchbegriffe:
Eis-Becher
Eis-Pokal
Eis-Schale
Eisbecher
50 Eisbecher, Pappe rund 150 ml Ø 8,6 cm · 5,2 cm

Runder Eisbecher mit "Früchte"-Druck

- Höhe: 5,2 cm
- Durchmesser: 8,6 cm
- Füllinhalt: 150 ml

Produktzertifizierungen:
- FSC®-zertifiziert
Weitere Informationen:
Farbe:
creme
Form:
rund
Höhe:
5,2 cm
Durchmesser:
8,6 cm
Gewicht:
5,2
Material:
Pappe, PE-beschichtet
Höhe der Einzelpackung:
9
Breite der Einzelpackung:
9
Tiefe der Einzelpackung:
41
Bruttogewicht der Einzelpackung:
267,4
Professional:
Professional Produkt
Zertifikat:
FSC® MIX CREDIT
Weitere Suchbegriffe: Eispokal, Eisschale, eis becher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 70,32*
1 Kartonage enthält 20 Packungen (€ 3,516* pro Packung)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.