Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fingerfood - Schalen, Holz "pure" eckig 3 cm x 8 cm x 8 cm


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Fingerfood - Schalen, Holz "pure" eckig 3 cm x 8 cm x 8 cm
Fingerfood - Schalen, Holz "pure" eckig 3 cm x 8 cm x 8 cm
Fingerfood - Schalen, Holz "pure" eckig 3 cm x 8 cm x 8 cm
Fingerfood - Schalen, Holz "pure" eckig 3 cm x 8 cm x 8 cm
Fingerfood - Schalen, Holz "pure" eckig 3 cm x 8 cm x 8 cm
Artikel-Nr.:
     C2909-4002911956854
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     85685
EAN/GTIN:
     4002911956854
Suchbegriffe:
Einweg-Pappschalen
Einweg-Pommesschalen
Einwegpappschalen
Einwegpommesschalen
50 Fingerfood - Schalen, Holz "pure" eckig 3 cm x 8 cm x 8 cm

Formschöne Kiefernholz- Schalen für Fingerfood-Spezialitäten

- Maße: 8 x 8 cm
- Höhe: 3 cm
- lebensmittelecht
- geschmacksneutral
- frei von Zusatzstoffen
Nicht geeignet für flüssige Lebensmittel!

Weitere Informationen:
Farbe:
natur
Form:
eckig
Höhe:
3 cm
Breite:
8 cm
Gewicht:
2,3
Material:
Holz
Höhe der Einzelpackung:
26
Breite der Einzelpackung:
8
Tiefe der Einzelpackung:
8
Bruttogewicht der Einzelpackung:
120,8
Professional:
Professional Produkt
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,26*
  
Preis gilt ab 5.000 Packungen
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 8,00*
€ 9,52
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 7,81*
€ 9,29
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 7,54*
€ 8,97
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 6,26*
€ 7,45
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.