Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fingerfood - Schalen, Holz "pure" eckig 1,5 cm x 4 cm x 4 cm


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Fingerfood - Schalen, Holz "pure" eckig 1,5 cm x 4 cm x 4 cm
Fingerfood - Schalen, Holz "pure" eckig 1,5 cm x 4 cm x 4 cm
Fingerfood - Schalen, Holz "pure" eckig 1,5 cm x 4 cm x 4 cm
Fingerfood - Schalen, Holz "pure" eckig 1,5 cm x 4 cm x 4 cm
Fingerfood - Schalen, Holz "pure" eckig 1,5 cm x 4 cm x 4 cm
Artikel-Nr.:
     2813-374-5604
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     85683
EAN/GTIN:
     4002911956830
Suchbegriffe:
Laborschüssel
Fingerfood Becher
Party-Becher
Partybecher
50 Fingerfood - Schalen, Holz "pure" eckig 1,5 cm x 4 cm x 4 cm

Formschöne Kiefernholz- Schalen für Fingerfood-Spezialitäten

- Maße: 4 x 4 cm
- Höhe: 2 cm
- lebensmittelecht
- geschmacksneutral
- frei von Zusatzstoffen
Nicht geeignet für flüssige Lebensmittel!

Weitere Informationen:
Farbe:
natur
Form:
eckig
Höhe:
1,5 cm
Breite:
4 cm
Gewicht:
,54
Material:
Holz
Höhe der Einzelpackung:
24
Breite der Einzelpackung:
4
Tiefe der Einzelpackung:
4
Bruttogewicht der Einzelpackung:
29,6
Professional:
Professional Produkt
Weitere Suchbegriffe: papstar partybecher, fingerfood becher
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
28
10
pro Packung
€ 4,95*
ab € 6,07*
€ 7,90*
7 Tage
unbekannt
10
pro Packung
€ 7,90*
ab € 4,62*
€ 8,13*
7 Tage
unbekannt
10
pro Packung
Frei Haus
ab € 4,70*
€ 9,14*
3 Tage
20
1
pro Kartonage
€ 4,99*
ab € 52,50*
€ 52,50*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 7,90*
€ 9,40
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,78*
€ 9,26
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 7,57*
€ 9,01
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 7,37*
€ 8,77
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 6,88*
€ 8,19
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 6,07*
€ 7,22
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,1214* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Mindestbestellmenge: 10 Packungen ( entspricht € 79,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.