Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-374-5284 Herst.-Nr.: 84680 EAN/GTIN: 4002911946800 |
| |
|
| | |
| 40 Fingerfood - Picker "pure" 12 cm "Mali"
Formschöne Fingerfood-Spieße aus Bambus "Mali"
- Länge: 12cm - verpackt in einem Folienbeutel mit Header
Weitere Informationen: | | Farbe: | natur | Höhe: | 12 cm | Gewicht: | ,8 | Material: | Bambus | Höhe der Einzelpackung: | 21 | Breite der Einzelpackung: | 9,5 | Tiefe der Einzelpackung: | 1,8 | Bruttogewicht der Einzelpackung: | 37,8 | Professional: | - |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 2813 | | | | 15 | | pro Packung | € 4,95* | ab € 1,31* | € 1,78* | | | | | | | 8 Tage | | | 15 | | pro Packung | € 7,90* | ab € 1,08* | € 2,53* | | | | | 7 Tage | | | 15 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 1,14* | € 3,17* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | pro Kartonage | € 4,99* | ab € 22,05* | € 22,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2813 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 40 Stück (ab € 0,03275* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 15 Packungen | Mindestbestellmenge: 15 Packungen ( entspricht € 26,70* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 2813 | | Versand: Lager 2813 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|