Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fingerfood - Schalen, Holz "pure" 14 cm x 8,2 cm "Schiffchen"


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Fingerfood - Schalen, Holz "pure" 14 cm x 8,2 cm "Schiffchen"
Fingerfood - Schalen, Holz "pure" 14 cm x 8,2 cm "Schiffchen"
Fingerfood - Schalen, Holz "pure" 14 cm x 8,2 cm "Schiffchen"
Fingerfood - Schalen, Holz "pure" 14 cm x 8,2 cm "Schiffchen"
Fingerfood - Schalen, Holz "pure" 14 cm x 8,2 cm "Schiffchen"
Artikel-Nr.:
     C2909-4002911944158
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     84415
EAN/GTIN:
     4002911944158
Suchbegriffe:
Laborschüssel
Fingerfood Becher
Party-Becher
Partybecher
50 Fingerfood - Schalen, Holz "pure" 14 cm x 8,2 cm "Schiffchen"

Formschönes Kiefernholz- Schälchen für Fingerfood-Spezialitäten

- Lebensmittelecht
- geschmacksneutral
- frei von Zusatzstoffen

- Länge : ca. 14 cm
- Breite: ca. 8,2 cm
- Höhe an der niedrigsten Stelle ( Mitte ): ca. 2 cm
- Höhe an der höchsten Stelle ( außen ): ca. 3 cm
- Maß des ebenen Bodens: ca. 5 x 5,5 cm

Nicht geeignet für flüssige Lebensmittel!

Weitere Informationen:
Farbe:
natur
Höhe:
14 cm
Breite:
8,2 cm
Gewicht:
3,62
Material:
Holz
Höhe der Einzelpackung:
15
Breite der Einzelpackung:
14
Tiefe der Einzelpackung:
8,2
Bruttogewicht der Einzelpackung:
184,9
Professional:
Professional Produkt
Weitere Suchbegriffe: papstar partybecher, fingerfood becher
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,76*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,0552* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,15*
€ 7,32
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 5,68*
€ 6,76
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 5,47*
€ 6,51
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,78*
€ 5,69
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,74*
€ 4,45
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,62*
€ 4,31
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,46*
€ 4,12
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,76*
€ 3,28
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PAPSTAR
84413
ab € 2,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.