Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fingerfood - Schalen, Holz "pure" 11 cm x 6,5 cm "Schiffchen"


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Fingerfood - Schalen, Holz "pure" 11 cm x 6,5 cm "Schiffchen"
Fingerfood - Schalen, Holz "pure" 11 cm x 6,5 cm "Schiffchen"
Fingerfood - Schalen, Holz "pure" 11 cm x 6,5 cm "Schiffchen"
Fingerfood - Schalen, Holz "pure" 11 cm x 6,5 cm "Schiffchen"
Fingerfood - Schalen, Holz "pure" 11 cm x 6,5 cm "Schiffchen"
Artikel-Nr.:
     C2909-4002911944141
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     84414
EAN/GTIN:
     4002911944141
Suchbegriffe:
Laborschüssel
Fingerfood Becher
Party-Becher
Partybecher
50 Fingerfood - Schalen, Holz "pure" 11 cm x 6,5 cm "Schiffchen"

Formschönes Kiefernholz- Schälchen für Fingerfood-Spezialitäten

- Lebensmittelecht
- geschmacksneutral
- frei von Zusatzstoffen

- Länge : ca. 11 cm
- Breite: ca. 6,5 cm
- Höhe an der niedrigsten Stelle ( Mitte ): ca. 1,5 cm
- Höhe an der höchsten Stelle ( außen ): ca. 3 cm
- Maß des ebenen Bodens: ca. 4,5 x 4 cm

Nicht geeignet für flüssige Lebensmittel!

Weitere Informationen:
Farbe:
natur
Höhe:
11 cm
Breite:
6,5 cm
Gewicht:
1,72
Material:
Holz
Höhe der Einzelpackung:
15
Breite der Einzelpackung:
12
Tiefe der Einzelpackung:
6
Bruttogewicht der Einzelpackung:
89,4
Professional:
Professional Produkt
Weitere Suchbegriffe: papstar partybecher, fingerfood becher
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,21*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,0452* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,96*
€ 4,71
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3,23*
€ 3,84
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,96*
€ 3,52
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,93*
€ 3,49
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,81*
€ 3,34
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,21*
€ 2,63
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PAPSTAR
84413
ab € 2,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.