Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trinkbecher, Pappe "To Go" 0,2 l Ø 8 cm · 9,2 cm weiss


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Trinkbecher, Pappe "To Go" 0,2 l Ø 8 cm · 9,2 cm weiss
Trinkbecher, Pappe "To Go" 0,2 l Ø 8 cm · 9,2 cm weiss
Trinkbecher, Pappe "To Go" 0,2 l Ø 8 cm · 9,2 cm weiss
Artikel-Nr.:
     C2909-4002911940648
Hersteller:
     Starpak
Herst.-Nr.:
     85064
EAN/GTIN:
     4002911940648
Suchbegriffe:
Ausschankbecher
Heißgetränke-Becher
Heißgetränkebecher
Kaltgetränke-Becher
50 Trinkbecher, Pappe "To Go" 0,2 l Ø 8 cm · 9,2 cm weiss

Weißer Pappbecher für Heißgetränke ToGo

- Füllinhalt: 0,2 Liter
- Durchmesser: 8 cm, Höhe: 9,2 cm
- Material: Pappe mit PE-Beschichtung
- max. Gebrauchstemperatur 90 °C
- passender ToGo Deckel Art.-Nr. 14809 und 85497


Produktzertifizierungen:
- FSC®-zertifiziert
Weitere Informationen:
Farbe:
weiss
Höhe:
9,2 cm
Durchmesser:
8 cm
Gewicht:
7,3
Material:
Pappe, PE-beschichtet
Höhe der Einzelpackung:
8
Breite der Einzelpackung:
40,8
Tiefe der Einzelpackung:
8
Bruttogewicht der Einzelpackung:
369,4
Professional:
Professional Produkt
Zertifikat:
FSC® MIX CREDIT
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,60*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,59*
€ 5,46
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3,83*
€ 4,56
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,59*
€ 4,27
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,05*
€ 3,6295
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,60*
€ 3,09
pro Packung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
PAPSTAR
87459
ab € 4,82*
Sonstiges
PAPSTAR
PAP85065
ab € 2,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.