Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gabeln, aus Bambus "pure" 16,5 cm


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Gabeln, aus Bambus "pure" 16,5 cm
Gabeln, aus Bambus "pure" 16,5 cm
Gabeln, aus Bambus "pure" 16,5 cm
Artikel-Nr.:
     C2909-4002911744178
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     88030
EAN/GTIN:
     4002911744178
Suchbegriffe:
Bambusgabel
Einweg-Gabel
Einweggabel
Gabel (Einweg)
50 Gabeln, aus Bambus "pure" 16,5 cm

nachhaltiges Einwegbesteck aus Bambus

- Länge: 16,5 cm
- stabil und geschmacksneutral

Weitere Informationen:
Farbe:
natur
Höhe:
16,5 cm
Gewicht:
2,4
Material:
Bambus
Höhe der Einzelpackung:
18,5
Breite der Einzelpackung:
10,5
Tiefe der Einzelpackung:
4,2
Bruttogewicht der Einzelpackung:
143,8
Professional:
Professional Produkt
Weitere Suchbegriffe: Holzgabel, einweg gabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 75,00*
1 Kartonage enthält 20 Packungen (€ 3,75* pro Packung)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.