Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schalen, Zuckerrohr "pure" 5,5 cm x 12,8 cm x 12,8 cm weiss "Belle Vie, Ligne Carrée"


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Schalen, Zuckerrohr "pure" 5,5 cm x 12,8 cm x 12,8 cm weiss "Belle Vie, Ligne Carrée"
Schalen, Zuckerrohr "pure" 5,5 cm x 12,8 cm x 12,8 cm weiss "Belle Vie, Ligne Carrée"
Schalen, Zuckerrohr "pure" 5,5 cm x 12,8 cm x 12,8 cm weiss "Belle Vie, Ligne Carrée"
Schalen, Zuckerrohr "pure" 5,5 cm x 12,8 cm x 12,8 cm weiss "Belle Vie, Ligne Carrée"
Schalen, Zuckerrohr "pure" 5,5 cm x 12,8 cm x 12,8 cm weiss "Belle Vie, Ligne Carrée"
Artikel-Nr.:
     C2909-4002911684399
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     88290
EAN/GTIN:
     4002911684399
Suchbegriffe:
Einweg-Pappschalen
Einweg-Pommesschalen
Einwegpappschalen
Einwegpommesschalen
24 Schalen, Zuckerrohr "pure" 5,5 cm x 12,8 cm x 12,8 cm weiss "Belle Vie, Ligne Carrée"

BELLE VIE - LIGNE CARRÉE - die neue Geschirrserie aus Zuckerrohr-Bagasse - gleich doppelt ausgezeichnet mit "ICONIC AWARD: Innovative Interior 2020" und "German Design Award"

- Maße: 12,8 x 12,8 cm, Höhe: 5,5 cm
- mikrowellengeeignet bis 800 W ( maximal 2 Minuten )
- hergestellt aus nachwachsenden Rohstoffen
-
Zuckerrohr ist eine jährlich nachwachsende Pflanze. Zur Herstellung der Teller und Schalen werden die Reste der Zuckerrohr-Pflanze (Bagasse) verwendet, die nach der Gewinnung des Zuckersaftes übrig bleiben. Artikel aus Zuckerrohr sind besonders stabil und weisen eine glatte, ansprechende Oberfläche auf.

Weitere Informationen:
Farbe:
weiss
Höhe:
5,5 cm
Breite:
12,8 cm
Gewicht:
20,7
Material:
Zuckerrohr
Höhe der Einzelpackung:
14,2
Breite der Einzelpackung:
13,5
Tiefe der Einzelpackung:
14,5
Bruttogewicht der Einzelpackung:
499,7
Professional:
Professional Produkt
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,70*
  
Preis gilt ab 4.000 Packungen
1 Packung enthält 24 Stück (ab € 0,27917* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 8 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 8 Packungen
€ 11,11*
€ 13,22
pro Packung
ab 16 Packungen
€ 9,29*
€ 11,06
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 8,31*
€ 9,89
pro Packung
ab 80 Packungen
€ 7,92*
€ 9,42
pro Packung
ab 4000 Packungen
€ 6,70*
€ 7,97
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PAPSTAR
88289
ab € 8,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.