Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gabeln, Bambus "pure" 14 cm


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Gabeln, Bambus "pure" 14 cm
Gabeln, Bambus "pure" 14 cm
Gabeln, Bambus "pure" 14 cm
Artikel-Nr.:
     2813-374-7675
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     88771
EAN/GTIN:
     4002911543276
Suchbegriffe:
Bambusgabel
Einweg-Gabel
Einweggabel
Gabel (Einweg)
50 Gabeln, Bambus "pure" 14 cm

nachhaltiges Einweg-Besteck aus Bambus

- Länge: 14 cm
- stabil und geschmacksneutral

Weitere Informationen:
Farbe:
natur
Höhe:
14 cm
Gewicht:
2,9
Material:
Bambus
Höhe der Einzelpackung:
14,1
Breite der Einzelpackung:
13
Tiefe der Einzelpackung:
2,8
Bruttogewicht der Einzelpackung:
165
Professional:
Professional Produkt
Weitere Suchbegriffe: Holzgabel, einweg gabel
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
45
20
pro Packung
€ 4,95*
ab € 4,48*
€ 5,60*
8 Tage
unbekannt
20
pro Stück
€ 7,90*
ab € 3,81*
€ 5,61*
9 Tage
unbekannt
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,85*
€ 6,04*
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 3,90*
€ 7,06*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Packungen
€ 5,60*
€ 6,66
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,38*
€ 6,40
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,48*
€ 5,33
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,0896* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Packungen
Mindestbestellmenge: 20 Packungen ( entspricht € 112,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.