Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fingerfood - Gabeln, Bambus "pure" 12 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fingerfood - Gabeln, Bambus "pure" 12 cm
Fingerfood - Gabeln, Bambus "pure" 12 cm
Fingerfood - Gabeln, Bambus "pure" 12 cm
Artikel-Nr.:
     7223-PAP88767
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     88767
EAN/GTIN:
     4002911466407
Suchbegriffe:
Bambusgabel
Einweg-Gabel
Einweggabel
Gabel (Einweg)
50 Fingerfood - Gabeln, Bambus "pure" 12 cm

nachhaltiges Fingerfood-Besteck aus Bambus

- Länge: 12 cm
- stabil und geschmacksneutral

Weitere Informationen:
Farbe:
natur
Höhe:
12 cm
Gewicht:
1,4
Material:
Bambus
Höhe der Einzelpackung:
12,2
Breite der Einzelpackung:
12
Tiefe der Einzelpackung:
1,3
Bruttogewicht der Einzelpackung:
86,4
Professional:
Professional Produkt
Weitere Suchbegriffe: Holzgabel, einweg gabel
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7223
unbekannt
20
pro Stück
€ 7,90*
ab € 3,32*
€ 5,26*
16 Tage
nicht lagernd
20
pro Packung
€ 4,95*
ab € 4,19*
€ 5,31*
8 Tage
unbekannt
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,36*
€ 5,72*
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 3,55*
€ 6,62*
1
pro Stück
€ 3,50*
ab € 18,12*
€ 24,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 5,26*
€ 6,26
pro Stück
ab 40 Stück
€ 4,60*
€ 5,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,43*
€ 5,27
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,17*
€ 4,96
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,95*
€ 4,70
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 105,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7223
Versand: Lager 7223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.