Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eislöffel, Bambus "pure" 9,2 cm


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Eislöffel, Bambus "pure" 9,2 cm
Eislöffel, Bambus "pure" 9,2 cm
Eislöffel, Bambus "pure" 9,2 cm
Artikel-Nr.:
     2813-374-7674
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     88772
EAN/GTIN:
     4002911432235
Suchbegriffe:
Einweg-Dessertlöffel
Einweg-Eislöffel
Einwegdessertlöffel
Einwegeislöffel
50 Eislöffel, Bambus "pure" 9,2 cm

nachhaltiges Einweg-Besteck aus Bambus

- Länge: 9,2 cm
- stabil und geschmacksneutral

Weitere Informationen:
Farbe:
natur
Höhe:
9,2 cm
Gewicht:
1,2
Material:
Bambus
Höhe der Einzelpackung:
9,3
Breite der Einzelpackung:
10,3
Tiefe der Einzelpackung:
2,4
Bruttogewicht der Einzelpackung:
71,9
Professional:
Professional Produkt
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
64
20
pro Packung
€ 4,95*
ab € 4,43*
€ 5,67*
8 Tage
unbekannt
20
pro Stück
€ 7,90*
ab € 3,76*
€ 5,69*
9 Tage
unbekannt
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,80*
€ 6,15*
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 3,84*
€ 7,13*
1
pro Stück
€ 3,50*
ab € 18,71*
€ 25,50*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Packungen
€ 5,67*
€ 6,75
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,43*
€ 6,46
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,43*
€ 5,27
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,0886* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Packungen
Mindestbestellmenge: 20 Packungen ( entspricht € 113,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.