Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eisbecher, Pappe rund 125 ml Ø 7,5 cm · 5 cm farbig "Früchte"


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Eisbecher, Pappe rund 125 ml Ø 7,5 cm · 5 cm farbig "Früchte"
Eisbecher, Pappe rund 125 ml Ø 7,5 cm · 5 cm farbig "Früchte"
Eisbecher, Pappe rund 125 ml Ø 7,5 cm · 5 cm farbig "Früchte"
Artikel-Nr.:
     C2909-4002911325926
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     88690
EAN/GTIN:
     4002911325926
Suchbegriffe:
Eis-Becher
Eis-Pokal
Eis-Schale
Eisbecher
50 Eisbecher, Pappe rund 125 ml Ø 7,5 cm · 5 cm farbig "Früchte"

umweltfreundlicher Eisbecher aus Pappe mit Dekor

- Füllinhalt: 125 ml
- Durchmesser: 7,5 cm
- Höhe: 5 cm
- Dekor: Früchte
- innen mit Bio-Kunststoff beschichtet

Produktzertifizierungen:
- FSC®-zertifiziert
Weitere Informationen:
Farbe:
farbig
Form:
rund
Höhe:
5 cm
Durchmesser:
7,5 cm
Gewicht:
4,5
Material:
Frischfaser-Karton, PLA beschichtet
Materialdicke:
246,5 gr./m²
Höhe der Einzelpackung:
7,5
Breite der Einzelpackung:
47,5
Tiefe der Einzelpackung:
7,5
Bruttogewicht der Einzelpackung:
230,1
Professional:
Professional Produkt
Zertifikat:
FSC® MIX CREDIT
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,94*
  
Preis gilt ab 30.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,131* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 8,16*
€ 9,71
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,86*
€ 8,16
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 6,17*
€ 7,34
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 5,84*
€ 6,95
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 5,69*
€ 6,77
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 4,94*
€ 5,88
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.