Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Löffel, Bambus "pure" 16,5 cm


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Löffel, Bambus "pure" 16,5 cm
Löffel, Bambus "pure" 16,5 cm
Löffel, Bambus "pure" 16,5 cm
Löffel, Bambus "pure" 16,5 cm
Artikel-Nr.:
     C2909-4002911320624
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     88228
EAN/GTIN:
     4002911320624
Suchbegriffe:
Bambuslöffel
Einweg-Löffel
Einweglöffel
Holz Löffel
10 Löffel, Bambus "pure" 16,5 cm

nachhaltiges Einwegbesteck aus Bambus

- Länge: 16,5 cm
- stabil und geschmacksneutral


Weitere Informationen:
Farbe:
natur
Höhe:
16,5 cm
Gewicht:
6,9
Material:
Bambus
Höhe der Einzelpackung:
25
Breite der Einzelpackung:
9,3
Tiefe der Einzelpackung:
3
Bruttogewicht der Einzelpackung:
74,8
Professional:
-
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,09*
  
Preis gilt ab 10.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,309* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Packungen
€ 3,89*
€ 4,63
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 3,82*
€ 4,55
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 3,72*
€ 4,43
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 3,61*
€ 4,30
pro Packung
ab 10000 Packungen
€ 3,09*
€ 3,68
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.