Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eisbecher, Pappe rund 125 ml Ø 8 cm · 4,8 cm "Früchte"


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Eisbecher, Pappe rund 125 ml Ø 8 cm · 4,8 cm "Früchte"
Eisbecher, Pappe rund 125 ml Ø 8 cm · 4,8 cm "Früchte"
Eisbecher, Pappe rund 125 ml Ø 8 cm · 4,8 cm "Früchte"
Eisbecher, Pappe rund 125 ml Ø 8 cm · 4,8 cm "Früchte"
Artikel-Nr.:
     C2909-4002911281666
Hersteller:
     Starpak
Herst.-Nr.:
     18166
EAN/GTIN:
     4002911281666
Suchbegriffe:
Eis-Becher
Eis-Pokal
Eis-Schale
Eisbecher
200 Eisbecher, Pappe rund 125 ml Ø 8 cm · 4,8 cm "Früchte"

Runder Eisbecher mit "Früchte"-Druck

- Höhe: 4,8 cm
- Durchmesser: 8 cm
- Füllinhalt: 125 ml


Produktzertifizierungen:
- FSC®-zertifiziert
Weitere Informationen:
Farbe:
orange
Form:
rund
Höhe:
4,8 cm
Durchmesser:
8 cm
Gewicht:
4,9
Material:
Pappe, PE-beschichtet
Materialdicke:
241 gr./m²
Höhe der Einzelpackung:
49
Breite der Einzelpackung:
31,5
Tiefe der Einzelpackung:
8,5
Bruttogewicht der Einzelpackung:
992,2
Professional:
Professional Produkt
Zertifikat:
FSC® MIX 70%
Weitere Suchbegriffe: Eispokal, Eisschale, eis becher
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,07655* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 20,17*
€ 24,002
pro Packung
ab 7 Packungen
€ 19,11*
€ 22,74
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 18,70*
€ 22,25
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 18,52*
€ 22,04
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 15,31*
€ 18,22
pro Packung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
PAPSTAR
12190
ab € 14,38*
Sonstiges
PAPSTAR
12193
ab € 19,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.