Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eisbecher, Pappe rund 500 ml Ø 11 cm · 8,3 cm "Früchte"


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Eisbecher, Pappe rund 500 ml Ø 11 cm · 8,3 cm "Früchte"
Eisbecher, Pappe rund 500 ml Ø 11 cm · 8,3 cm "Früchte"
Eisbecher, Pappe rund 500 ml Ø 11 cm · 8,3 cm "Früchte"
Eisbecher, Pappe rund 500 ml Ø 11 cm · 8,3 cm "Früchte"
Artikel-Nr.:
     2813-374-630
Hersteller:
     Starpak
Herst.-Nr.:
     18060
EAN/GTIN:
     4002911280607
Suchbegriffe:
Eis-Becher
Eis-Pokal
Eis-Schale
Eisbecher
50 Eisbecher, Pappe rund 500 ml Ø 11 cm · 8,3 cm "Früchte"

Runder Eisbecher mit "Früchte"-Druck

- Höhe: 8,3 cm
- Durchmesser: 11 cm
- Füllinhalt: 500 ml


Produktzertifizierungen:
- FSC®-zertifiziert
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Form:
rund
Höhe:
8,3 cm
Durchmesser:
11 cm
Gewicht:
11,3
Material:
Pappe, PE-beschichtet
Materialdicke:
267 gr./m²
Höhe der Einzelpackung:
49
Breite der Einzelpackung:
11
Tiefe der Einzelpackung:
11
Bruttogewicht der Einzelpackung:
571,9
Professional:
Professional Produkt
Zertifikat:
FSC® MIX 70%
Weitere Suchbegriffe: Eispokal, Eisschale, eis becher
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
76
10
pro Packung
€ 4,95*
ab € 9,3175*
€ 11,4175*
3 Tage
20
1
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 91,00*
€ 91,00*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 11,4175*
€ 13,5868
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,4075*
€ 13,5749
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 11,2275*
€ 13,3607
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 11,0475*
€ 13,1465
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 9,3175*
€ 11,0878
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,18635* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Mindestbestellmenge: 10 Packungen ( entspricht € 114,175* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.