Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Erfrischungstücher 14 cm x 14 cm "Citro"


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Erfrischungstücher 14 cm x 14 cm "Citro"
Erfrischungstücher 14 cm x 14 cm "Citro"
Erfrischungstücher 14 cm x 14 cm "Citro"
Artikel-Nr.:
     C2909-4002911272008
Hersteller:
     Starpak
Herst.-Nr.:
     17200
EAN/GTIN:
     4002911272008
Suchbegriffe:
Erfrischungstuch
erfrischungstuch
200 Erfrischungstücher 14 cm x 14 cm "Citro"

Erfrischungstücher "Citro"

- Abmessungen: 14 x 14 cm
- erfrischender Duft, sauberes Gefühl
- im praktischen Displaykarton, immer griffbereit

Das Erfrischungstuch entspricht den Kosmetik Vorschriften
und enthält keine Substanzen tierischen Ursprungs. Der Artikel ist Vegan und entspricht den Koscher und Halal Anforderungen.
Es wird ausschließlich Rohmaterial ohne Tierversuche verwendet.


Weitere Informationen:
Farbe:
weiss
Höhe:
14 cm
Breite:
14 cm
Gewicht:
2,3
Material:
Zellulose
Materialdicke:
40 gr./m²
Höhe der Einzelpackung:
8
Breite der Einzelpackung:
23
Tiefe der Einzelpackung:
17
Bruttogewicht der Einzelpackung:
670,2
Professional:
Professional Produkt
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Kartonagen
1 Kartonage enthält 5 Packungen (€ 8,78* pro Packung)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 43,90*
€ 52,24
pro Kartonage
ab 3 Kartonagen
€ 41,59*
€ 49,49
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 39,92*
€ 47,50
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 39,09*
€ 46,52
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 38,32*
€ 45,60
pro Kartonage
ab 3000 Kartonagen
€ 32,02*
€ 38,10
pro Kartonage
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.