Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fingerfood - Picker "pure" 9 cm "Seepferdchen"


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Fingerfood - Picker "pure" 9 cm "Seepferdchen"
Fingerfood - Picker "pure" 9 cm "Seepferdchen"
Fingerfood - Picker "pure" 9 cm "Seepferdchen"
Fingerfood - Picker "pure" 9 cm "Seepferdchen"
Artikel-Nr.:
     2813-374-1898
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     16774
EAN/GTIN:
     4002911267745
Suchbegriffe:
Bambusspieß
Fingerfood-Spieß
Fingerfoodspieß
Holzspieß
200 Fingerfood - Picker "pure" 9 cm "Seepferdchen"

Formschöne Fingerfood-Spieße aus Bambus "Seepferdchen"

- Länge: 9 cm
- verpackt in einer Pappbox mit transparenter Haube

- Artikel im Displaykarton mit Stülpdeckel
Weitere Informationen:
Farbe:
natur
Höhe:
9 cm
Gewicht:
,51
Material:
Bambus
Höhe der Einzelpackung:
15,3
Breite der Einzelpackung:
10,2
Tiefe der Einzelpackung:
2,8
Bruttogewicht der Einzelpackung:
135,3
Professional:
Professional Produkt
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
50
6
pro Packung
€ 4,95*
ab € 8,24*
€ 10,84*
8 Tage
unbekannt
6
pro Packung
€ 7,90*
ab € 6,60*
€ 11,98*
7 Tage
unbekannt
6
pro Packung
Frei Haus
ab € 6,73*
€ 13,47*
4 Tage
20
1
pro Kartonage
€ 4,99*
ab € 45,00*
€ 45,00*
9 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 4,50*
ab € 33,18*
€ 45,60*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Packungen
€ 10,84*
€ 12,90
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,33*
€ 12,29
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,90*
€ 11,78
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,24*
€ 9,81
pro Packung
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,0412* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Packungen
Mindestbestellmenge: 6 Packungen ( entspricht € 65,04* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.