Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaschlikspieße, Bambus "pure" Ø 3 mm · 25 cm


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Schaschlikspieße, Bambus "pure" Ø 3 mm · 25 cm
Schaschlikspieße, Bambus "pure" Ø 3 mm · 25 cm
Schaschlikspieße, Bambus "pure" Ø 3 mm · 25 cm
Schaschlikspieße, Bambus "pure" Ø 3 mm · 25 cm
Schaschlikspieße, Bambus "pure" Ø 3 mm · 25 cm
Artikel-Nr.:
     2813-374-1470
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     16633
EAN/GTIN:
     4002911266335
Suchbegriffe:
Bratenspieße
Bratspieße
Fleisch-Spieße
Fleischspieß
250 Schaschlikspieße, Bambus "pure" Ø 3 mm · 25 cm

Schaschlikspieße aus Bambus

- Länge: 25 cm
- Durchmesser: 3 mm
- verpackt im Folienbeutel

- Artikel im Displaykarton mit Stülpdeckel
Weitere Informationen:
Farbe:
natur
Höhe:
25 cm
Durchmesser:
3 mm
Gewicht:
1,5
Material:
Bambus
Höhe der Einzelpackung:
5
Breite der Einzelpackung:
25
Tiefe der Einzelpackung:
5
Bruttogewicht der Einzelpackung:
378,1
Professional:
Professional Produkt
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
100
20
pro Packung
€ 4,95*
ab € 1,77*
€ 2,29*
8 Tage
unbekannt
20
pro Packung
€ 7,90*
ab € 1,44*
€ 2,67*
9 Tage
unbekannt
20
pro Packung
Frei Haus
ab € 1,48*
€ 3,16*
9 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 4,50*
ab € 20,58*
€ 28,70*
4 Tage
20
1
pro Kartonage
€ 4,99*
ab € 32,00*
€ 32,00*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Packungen
€ 2,29*
€ 2,73
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,21*
€ 2,63
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,15*
€ 2,56
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,77*
€ 2,11
pro Packung
1 Packung enthält 250 Stück (ab € 0,00708* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Packungen
Mindestbestellmenge: 20 Packungen ( entspricht € 45,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.