Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stumpenkerze Ø 50 mm · 100 mm weiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Stumpenkerze Ø 50 mm · 100 mm weiss
Stumpenkerze Ø 50 mm · 100 mm weiss
Artikel-Nr.:
     2813-374-534
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     13435
EAN/GTIN:
     4002911234358
Suchbegriffe:
Stumpenkerzen
stumpenkerzen weiß
stumpenkerzen
stumpenkerzen papstar
Stumpenkerze Ø 50 mm · 100 mm weiss

Stumpenkerze

- Durchmesser: 50 mm
- Höhe: 100 mm
- Brenndauer: ca. 20 Stunden
- einzeln cellophaniert

Produktzertifizierungen:
- RAL-Gütezeichen Kerzen
Weitere Informationen:
Farbe:
weiss
Höhe:
100 mm
Durchmesser:
50 mm
Gewicht:
140
Material:
Paraffin
Höhe der Einzelpackung:
10
Breite der Einzelpackung:
5
Tiefe der Einzelpackung:
5
Bruttogewicht der Einzelpackung:
141,1
Professional:
-
Zertifikat:
RAL
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
100
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,94*
€ 1,42*
3 Tage
200
10
pro Packung
€ 4,99*
ab € 1,68*
€ 1,68*
1
pro Packung
€ 5,50*
ab € 1,07*
€ 2,94*
8 Tage
unbekannt
10
pro Packung
€ 7,90*
ab € 1,16*
€ 3,25*
7 Tage
unbekannt
10
pro Packung
Frei Haus
ab € 1,24*
€ 4,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 14,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
PAPSTAR
13432
ab € 0,94*
Sonstiges
PAPSTAR
81762
ab € 0,94*
Sonstiges
Starpak
13431
ab € 0,94*
Sonstiges
Starpak
13436
ab € 1,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.