Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stumpenkerze Ø 50 mm · 100 mm weiss. Material: Paraffin. Farbe: weiss


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Stumpenkerze Ø 50 mm · 100 mm weiss. Material: Paraffin. Farbe: weiss
Stumpenkerze Ø 50 mm · 100 mm weiss. Material: Paraffin. Farbe: weiss
Artikel-Nr.:
     7223-PAP13435
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     13435
EAN/GTIN:
     4002911134351
Suchbegriffe:
Stumpenkerzen
stumpenkerzen weiß
stumpenkerzen
stumpenkerzen papstar
Stumpenkerze - Durchmesser: 50 mm - Höhe: 100 mm - Brenndauer: ca. 20 Stunden - einzeln cellophaniert. Produktzertifizierungen: - RAL-Gütezeichen Kerzen
Weitere Informationen:
Material:
Paraffin
Farbe:
weiss
Gewicht (Stück):
140 g
Gewicht (Packung):
141,1 g
Gewicht (Karton):
1487 g
Volumen (Karton):
0,0034
Saison:
Ganzjahr
Höhe:
100 mm
Durchmesser:
50 mm
Art der Verpackung:
Folie, geschrumpft m. Etikett
Zertifikat:
RAL
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
100
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,94*
€ 1,41*
3 Tage
200
10
pro Packung
€ 4,99*
ab € 1,68*
€ 1,68*
1
pro Packung
€ 5,50*
ab € 1,07*
€ 2,93*
Lager 7223
unbekannt
10
pro Packung
€ 7,90*
ab € 1,16*
€ 3,25*
6 Tage
unbekannt
10
pro Packung
Frei Haus
ab € 1,24*
€ 4,32*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 7223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 3,25*
€ 3,87
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,41*
€ 2,87
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,77*
€ 2,11
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,46*
€ 1,74
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 1,44*
€ 1,71
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 1,16*
€ 1,38
pro Packung
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Mindestbestellmenge: 10 Packungen ( entspricht € 32,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7223
Versand: Lager 7223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
PAPSTAR
13432
ab € 0,94*
Sonstiges
PAPSTAR
81762
ab € 0,94*
Sonstiges
Starpak
13431
ab € 0,94*
Sonstiges
Starpak
13436
ab € 1,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.