Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Müllbeutel, LDPE 30 l 60 cm x 50 cm grau


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Müllbeutel, LDPE 30 l 60 cm x 50 cm grau
Müllbeutel, LDPE 30 l 60 cm x 50 cm grau
Müllbeutel, LDPE 30 l 60 cm x 50 cm grau
Artikel-Nr.:
     C2909-4002911220658
Hersteller:
     Starpak
Herst.-Nr.:
     12065
EAN/GTIN:
     4002911220658
Suchbegriffe:
Abfallbeutel
Abfalltüten
Müllbeutel
Mülleimerbeutel
20 Müllbeutel, LDPE 30 l 60 cm x 50 cm grau

Müllbeutel auf Rolle

- aus LDPE-Folie
- Stärke: 17 my
- Abmessungen: 60 x 50 cm
- Füllinhalt: 30 Liter
- Farbe: grau

- Artikel im Displaykarton mit Stülpdeckel
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Höhe:
60 cm
Breite:
50 cm
Gewicht:
9,3
Material:
LDPE (virgin)
Materialdicke:
17 my
Höhe der Einzelpackung:
4,7
Breite der Einzelpackung:
14,5
Tiefe der Einzelpackung:
4,7
Bruttogewicht der Einzelpackung:
189
Professional:
-
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 31,00*
1 Kartonage enthält 20 Packungen (€ 1,55* pro Packung)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.