Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Müllbeutel, HDPE 60 l 81 cm x 63 cm weiss


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Müllbeutel, HDPE 60 l 81 cm x 63 cm weiss
Müllbeutel, HDPE 60 l 81 cm x 63 cm weiss
Artikel-Nr.:
     C2909-4002911220610
Hersteller:
     Starpak
Herst.-Nr.:
     12061
EAN/GTIN:
     4002911220610
Suchbegriffe:
Abfallbeutel
Abfalltüten
Müllbeutel
Mülleimerbeutel
50 Müllbeutel, HDPE 60 l 81 cm x 63 cm weiss

Müllbeutel auf Rolle

- aus HDPE-Folie
- Stärke: 9 my
- Abmessungen: 81 x 63 cm
- Füllinhalt: 60 Liter
- Farbe: weiß
- Ideal für Handtuchpapier-Sammelkorb

- Artikel im Displaykarton mit Stülpdeckel
Weitere Informationen:
Farbe:
weiss
Höhe:
81 cm
Breite:
63 cm
Gewicht:
7,66
Material:
HDPE (virgin)
Materialdicke:
9 my
Höhe der Einzelpackung:
6,4
Breite der Einzelpackung:
16,5
Tiefe der Einzelpackung:
6,4
Bruttogewicht der Einzelpackung:
385,5
Professional:
-
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,65*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,033* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,06*
€ 4,83
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 3,59*
€ 4,27
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 3,34*
€ 3,97
pro Packung
ab 9 Packungen
€ 2,66*
€ 3,17
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,32*
€ 2,76
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,26*
€ 2,69
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,19*
€ 2,61
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,12*
€ 2,52
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,65*
€ 1,96
pro Packung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Starpak
12315
ab € 0,60*
Sonstiges
PAPSTAR
12089
ab € 1,61*
Sonstiges
PAPSTAR
12334
ab € 0,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.