Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eis- und Dessertschalen rund 400 ml Ø 12 cm · 7 cm glasklar


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Eis- und Dessertschalen rund 400 ml Ø 12 cm · 7 cm glasklar
Eis- und Dessertschalen rund 400 ml Ø 12 cm · 7 cm glasklar
Eis- und Dessertschalen rund 400 ml Ø 12 cm · 7 cm glasklar
Artikel-Nr.:
     C2909-4002911204542
Hersteller:
     Starpak
Herst.-Nr.:
     10454
EAN/GTIN:
     4002911204542
Suchbegriffe:
Dessert-Schale
Dessertschale
Kompott-Schale
Kompott-Schälchen
10 Eis- und Dessertschalen rund 400 ml Ø 12 cm · 7 cm glasklar

Runde Eis- und Dessertbecher

- Höhe: 7 cm
- Durchmesser: 12 cm
- Füllinhalt: 400 ml
- glasklar

Weitere Informationen:
Farbe:
glasklar
Form:
rund
Höhe:
7 cm
Durchmesser:
12 cm
Gewicht:
15,7
Material:
PS
Höhe der Einzelpackung:
9
Breite der Einzelpackung:
12,3
Tiefe der Einzelpackung:
12,3
Bruttogewicht der Einzelpackung:
158,4
Professional:
-
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Kartonagen
1 Kartonage enthält 6 Packungen (ab € 2,68* pro Packung)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 23,39*
€ 27,83
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 23,12*
€ 27,51
pro Kartonage
ab 3 Kartonagen
€ 21,46*
€ 25,54
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 20,57*
€ 24,48
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 19,88*
€ 23,66
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 19,68*
€ 23,42
pro Kartonage
ab 3000 Kartonagen
€ 16,08*
€ 19,14
pro Kartonage
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.