Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Conceptronic KRONIC Tastatur USB QWERTY Portuguesisch Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Conceptronic KRONIC Tastatur USB QWERTY Portuguesisch Schwarz
Conceptronic KRONIC Tastatur USB QWERTY Portuguesisch Schwarz
Conceptronic KRONIC Tastatur USB QWERTY Portuguesisch Schwarz
Conceptronic KRONIC Tastatur USB QWERTY Portuguesisch Schwarz
Conceptronic KRONIC Tastatur USB QWERTY Portuguesisch Schwarz
Conceptronic KRONIC Tastatur USB QWERTY Portuguesisch Schwarz
Conceptronic KRONIC Tastatur USB QWERTY Portuguesisch Schwarz
Artikel-Nr.:
     C2904-KRONIC01PT
Hersteller:
     Conceptronic
Herst.-Nr.:
     KRONIC01PT
EAN/GTIN:
     4015867209271
Suchbegriffe:
Gaming Keyboard
Gaming Tastatur
RGB Tastatur
beleuchtete Tastatur
Mit der mechanischen Gaming-Tastatur KRONIC von Conceptronic sind der Spielwelt Tür und Tor geöffnet.
Diese Präzisionstastatur ist für maximales Gaming konzipiert. Jede Taste ist vollständig mechanisch, wobei beliebig viele Tasten gleichzeitig gedrückt werden können und und ein hohes Maß an taktiler Rückmeldung bereitgestellt wird, einschließlich eines hörbaren Klickgeräusches bei jedem Tastenanschlag. Anti-Ghosting-Funktionalität verhindert Konflikte bei Tastenanschlägen, selbst während intensivster Kampfszenarien, wodurch jeder Tastenanschlag präzise und exakt erfasst wird. 8 programmierbare Makrotasten lassen sich mühelos leistungsstarken Aktionen zuweisen, Tastenzuordnungen und -kombinationen, damit komplexe Befehle schnell und exakt ausgeführt werden. Wählen Sie bei der LED-Hintergrundbeleuchtung zwischen 10+ verschiedenen Farbmodi und passen Sie Helligkeit und Pulsierungsgeschwindigkeit an – oder schalten Sie auf Wunsch einfach die LED-Beleuchtung aus. Dieses 1,8 m lange geflochtene Kabel mit einem vergoldeten USB-Anschluss gewährleistet zuverlässige Konnektivität und bessere Beständigkeit. Geeignet für jeden USB-Einsatz.
Zudem wechselt die Tastatur bei Bedarf zu einer vollständigen Multimedia-Tastenkombination, bietet dabei volle Funktionalität während der Arbeitszeit. Die solide Platte aus Aluminiumlegierung hält intensivem Gaming stand, was diese präzise, raffinierte und beständige Tastatur zu einem Muss beim Arbeiten und Spielen macht.
Weitere Informationen:
Keyboard Abmessungen (BxTxH):
185 x 485 x 42 mm
Tastaturgewicht:
940 g
Energiequelle:
USB
Energieverbrauch:
300 mA
Arbeitsspannung:
5 V
Breite des Versandkartons:
335 mm
Höhe des Versandkartons:
475 mm
Hintergrundbeleuchtung:
Ja
Produktfarbe:
Schwarz
Typ der Hintergrundbeleuchtung:
RGB-LED
Farbe der Hintergrundbeleuchtung:
Rot/Grün/Blau
Tastatur-Stil:
Gerade
Material:
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS), Aluminium
Beschichtung Steckerkontakte:
Gold
Empfohlene Nutzung:
Gaming
Geräteschnittstelle:
USB
Tastatur-Switch:
Mechanischer Switch
Tastaturaufbau:
QWERTY
Tastatursprache:
Portuguesisch
Tastatur Formfaktor:
Volle Größe (100%)
Numerisches Keypad:
Ja
Tastatur - Tastenanzahl:
105
Programmierbare Schnelltasten:
Ja
Multimedia-Tasten:
Ja
Überschlag:
N-Key-Rollover
Stimmabgabe Rate:
1000 Hz
Ursprungsland:
China
Verpackungsbreite:
215 mm
Verpackungstiefe:
495 mm
Verpackungshöhe:
60 mm
Paketgewicht:
1560 g
Kabellänge:
1.8 m
Anti-ghosting:
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 59,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,80*
€ 92,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,19*
€ 89,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,84*
€ 83,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,95*
€ 80,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,42*
€ 70,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.