Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Conceptronic HDE02B Speicherlaufwerksgehäuse HDD-Gehäuse Schwarz 2.5"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Conceptronic HDE02B Speicherlaufwerksgehäuse HDD-Gehäuse Schwarz 2.5"
Conceptronic HDE02B Speicherlaufwerksgehäuse HDD-Gehäuse Schwarz 2.5"
Conceptronic HDE02B Speicherlaufwerksgehäuse HDD-Gehäuse Schwarz 2.5"
Conceptronic HDE02B Speicherlaufwerksgehäuse HDD-Gehäuse Schwarz 2.5"
Conceptronic HDE02B Speicherlaufwerksgehäuse HDD-Gehäuse Schwarz 2.5"
Artikel-Nr.:
     C2904-HDE02B
Hersteller:
     Conceptronic
Herst.-Nr.:
     HDE02B
EAN/GTIN:
     4015867207901
Suchbegriffe:
Externe Festplattengehäuse
Externe Gehäuse (Festplatte)
Festplatten Gehäuse
Festplattengehäuse
Weitere Informationen:
Breite:
131.3 mm
Tiefe:
79.7 mm
Höhe:
13.5 mm
Gewicht:
105 g
Verpackungsbreite:
150 mm
Verpackungstiefe:
90 mm
Verpackungshöhe:
50 mm
Paketgewicht:
150 g
Energiequelle:
USB
Eingangsspannung:
5 V
Mitgelieferte Kabel:
USB Typ-A auf USB Typ-C
Schrauben enthalten:
Ja
Schraubendreher enthalten:
Ja
Schnellinstallationsanleitung:
Ja
Größe des Speicherlaufwerks:
2.5 "
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen:
SATA, Serial ATA II, Serial ATA III
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke:
1
Max. Speicherkapazität:
1 TB
Warentarifnummer (HS):
84733080
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows Vista
Mac-Kompatibilität:
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme:
Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks
Produkttyp:
HDD-Gehäuse
Produktfarbe:
Schwarz
Material:
Aluminium
LED-Anzeigen:
Ja
Datenübertragungsrate:
10 Gbit/s
UASP-Unterstützung:
Ja
Plug:
Ja
Ursprungsland:
China
USB Anschluss:
Ja
USB-Version:
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
USB-Stecker:
USB Typ-C
Anzahl der USB-Anschlüsse:
1
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,52*
€ 20,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,17*
€ 20,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,73*
€ 19,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,93*
€ 18,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,51*
€ 17,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,44*
€ 14,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.