Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Conceptronic DONN20G 10-in-1 USB 3.2 Gen 1 Dockingstation, HDMI, VGA, USB-A 3.0 x 3, SD, TF/MicroSD, Audio, GbE LAN, 100W USB PD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Conceptronic DONN20G 10-in-1 USB 3.2 Gen 1 Dockingstation, HDMI, VGA, USB-A 3.0 x 3, SD, TF/MicroSD, Audio, GbE LAN, 100W USB PD
Conceptronic DONN20G 10-in-1 USB 3.2 Gen 1 Dockingstation, HDMI, VGA, USB-A 3.0 x 3, SD, TF/MicroSD, Audio, GbE LAN, 100W USB PD
Conceptronic DONN20G 10-in-1 USB 3.2 Gen 1 Dockingstation, HDMI, VGA, USB-A 3.0 x 3, SD, TF/MicroSD, Audio, GbE LAN, 100W USB PD
Conceptronic DONN20G 10-in-1 USB 3.2 Gen 1 Dockingstation, HDMI, VGA, USB-A 3.0 x 3, SD, TF/MicroSD, Audio, GbE LAN, 100W USB PD
Conceptronic DONN20G 10-in-1 USB 3.2 Gen 1 Dockingstation, HDMI, VGA, USB-A 3.0 x 3, SD, TF/MicroSD, Audio, GbE LAN, 100W USB PD
Conceptronic DONN20G 10-in-1 USB 3.2 Gen 1 Dockingstation, HDMI, VGA, USB-A 3.0 x 3, SD, TF/MicroSD, Audio, GbE LAN, 100W USB PD
Artikel-Nr.:
     C2904-DONN20G
Hersteller:
     Conceptronic
Herst.-Nr.:
     DONN20G
EAN/GTIN:
     4015867230893
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
dockingstation conceptronic
docking station
Die 10-in-1 Dockingstation ermöglicht Dir die Erweiterung der USB-Type-C-Kapazität Deines Gerätes mit HDMI/VGA/USB-C PD/USB 3.0/SD/TF/GbE/AUX-Ports. Die Dockingstation bietet eine einfache Möglichkeit zum Anschluss von HDTVs oder anderen Geräten, wie Monitoren oder Projektoren, mit USB-Typ-C-Geräten die eine HDMI Ausgabe unterstützen, wie Smartphones, tragbare Spielkonsolen, MacBooks, Chromebook Pixel und anderen aktuellen Laptops mit USB-Typ-C oder Thunderbolt3-Ports. Die Dockingstation ermöglicht die Spiegelung oder Erweiterung des Inhalts an zwei zusätzlichen Monitoren gleichzeitig (1 x HDMI, 1 x VGA). Deine ideale und schnelle Lösung um eine Dualbildschirm-Workstation aufzustellen. Perfekt für Home Entertainment, Office-Präsentationen oder Unterricht im Klassenzimmer.
Weitere Informationen:
Breite:
110 mm
Tiefe:
50.8 mm
Höhe:
14.5 mm
Gewicht:
104 g
Ethernet/LAN:
Ja
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
1
Ethernet LAN Datentransferraten:
10,100,1000 Mbit/s
Wake-on-LAN bereit:
Ja
Breite des Versandkartons:
370 mm
Höhe des Versandkartons:
400 mm
Schnellstartübersicht:
Ja
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Windows 7 Ultimate x64, Windows Vista Home Premium x64, Windows 10, Windows 7 x64, Windows Vista Ultimate, Windows 10 Education, Windows 8, Windows Vista Ultimate x64, Windows 10 Education x64, Windows 7, Windows 8 Enterprise, Windows Vista x64, Windows 10 Enterprise, Windows 7 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows XP, Windows 10 Enterprise x64, Windows 7 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows XP Home, Windows 10 Home, Windows 7 Home Basic, Windows 8 Pro x64, Windows XP Home x64, Windows 10 Home x64, Windows 7 Home Basic x64, Windows 8 x64, Windows Vista, Windows XP Professional, Windows 10 IOT Core, Windows 7 Home Premium, Windows 8.1, Windows Vista Business, Windows XP Professional x64, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 7 Home Premium x64, Windows 8.1 Enterprise, Windows Vista Business x64, Windows 10 Pro, Windows 7 Professional, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows Vista Enterprise, Windows 10 Pro x64, Windows 7 Professional x64, Windows 8.1 Pro, Windows Vista Enterprise x64, Windows 10 x64, Windows 7 Starter, Windows 8.1 Pro x64, Windows Vista Home Basic, Windows 7 Starter x64, Windows 8.1 x64, Windows Vista Home Basic x64, Windows 7 Ultimate, Windows Vista Home Premium
Unterstützt Mac-Betriebssysteme:
Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.7.5 Lion, Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 13.0 Ventura
Unterstützte mobile Betriebssysteme:
Android 7.1, Android 7.1.2, Android 8.0, Android 10.0, Android 8.1, Android 11.0, Android 9.0, Android 12.0, Android 5.0, Android 5.1, Android 6.0, Android 7.0
Unterstützung anderer Betriebsysteme:
ChromeOS
Übertragungstechnik:
Kabelgebunden
Hostschnittstelle:
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A:
3
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
1
Kopfhörerausgänge:
1
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C:
1
USB Power Delivery:
Ja
USB-Stromversorgung bis zu:
100 W
HDMI-Version:
1.4
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse:
1
Verpackungsbreite:
95 mm
Verpackungstiefe:
35 mm
Verpackungshöhe:
200 mm
Paketgewicht:
142 g
Energiequelle:
USB
USB Kabellänge:
0.25 m
Produktfarbe:
Grau
Integrierter Kartenleser:
Ja
Kompatible Speicherkarten:
MicroSD (TransFlash), SD
Datenübertragungsrate:
5 Gbit/s
HD-Typ:
4K Ultra HD
Auflösung (maximal, digital):
4096 x 2160 Pixel
Auflösung (maximal, analog):
1920 x 1080 Pixel
Anzahl der Display unterstützt:
2
Maximale Bildwiederholrate:
60 Hz
Plug:
Ja
Ursprungsland:
China
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,37*
€ 53,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,97*
€ 53,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,45*
€ 50,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,12*
€ 45,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,24*
€ 44,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,27*
€ 39,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.