Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Conceptronic DONN OTG-Adapter für USB-C zu USB-A 2er Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Conceptronic DONN OTG-Adapter für USB-C zu USB-A 2er Pack
Conceptronic DONN OTG-Adapter für USB-C zu USB-A 2er Pack
Conceptronic DONN OTG-Adapter für USB-C zu USB-A 2er Pack
Conceptronic DONN OTG-Adapter für USB-C zu USB-A 2er Pack
Conceptronic DONN OTG-Adapter für USB-C zu USB-A 2er Pack
Conceptronic DONN OTG-Adapter für USB-C zu USB-A 2er Pack
Artikel-Nr.:
     C2904-DONN03G
Hersteller:
     Conceptronic
Herst.-Nr.:
     DONN03G
EAN/GTIN:
     4015867223123
Suchbegriffe:
USB - USB Adapter
USB auf USB Adapter
USB zu USB Adapter
USB-A zu USB Adapter
Dieser praktische OTG-Adapter für USB-C vereinfacht die Datensynchronisierung mit und das Aufladen von beliebigen USB-C-Geräten, z. B. Smartphone, tragbare Gaming-Konsole, MacBook, Chromebook Pixel oder ähnliche moderne Laptop-Modelle mit USB-C-Anschlüssen. Zudem verfügt der Adapter über Vorrichtungen zum Anschluss von Geräten, z. B. externe Laufwerke, USB-Flash-Laufwerke oder eine Maus und Tastatur, unter Verwendung Ihres vorhandenen Kabels, sodass keine neue Ausrüstung gekauft werden muss. Eine großartige kostengünstige Wahl zur Optimierung Ihres Alltags.
Weitere Informationen:
Produktfarbe:
Schwarz
Datenübertragungsrate:
5 Gbit/s
Ursprungsland:
China
Kompatible Betriebssysteme:
Windows 10 Mac OS X 10.6+ Android
Anschluss 1:
USB 3.1 Gen 1 Type-C
Anschluss 2:
USB 3.1 Gen 1 Type-A
Steckverbinder 1 Geschlecht:
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht:
Weiblich
Breite des Versandkartons:
290 mm
Höhe des Versandkartons:
350 mm
Verpackungsbreite:
85 mm
Verpackungstiefe:
18 mm
Verpackungshöhe:
165 mm
Paketgewicht:
27 g
Breite:
5 mm
Tiefe:
32 mm
Höhe:
7 mm
Gewicht:
0.01 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,63*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,12*
€ 4,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,82*
€ 4,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,70*
€ 4,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,36*
€ 4,00
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.