Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Conceptronic DANTE 2,5/3,5-Zoll-Festplattenbox USB 3.0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Conceptronic DANTE 2,5/3,5-Zoll-Festplattenbox USB 3.0
Conceptronic DANTE 2,5/3,5-Zoll-Festplattenbox USB 3.0
Conceptronic DANTE 2,5/3,5-Zoll-Festplattenbox USB 3.0
Conceptronic DANTE 2,5/3,5-Zoll-Festplattenbox USB 3.0
Conceptronic DANTE 2,5/3,5-Zoll-Festplattenbox USB 3.0
Conceptronic DANTE 2,5/3,5-Zoll-Festplattenbox USB 3.0
Conceptronic DANTE 2,5/3,5-Zoll-Festplattenbox USB 3.0
Conceptronic DANTE 2,5/3,5-Zoll-Festplattenbox USB 3.0
Artikel-Nr.:
     C2904-DANTE02B
Hersteller:
     Conceptronic
Herst.-Nr.:
     DANTE02B
EAN/GTIN:
     4015867227671
Suchbegriffe:
Externe Festplattengehäuse
Externe Gehäuse (Festplatte)
Festplatten Gehäuse
Festplattengehäuse
Mit diesem USB-Festplattengehäuse können Sie mühelos eine 2,5"/3,5”-SATA-Festplatte mit einem freien USB-Anschluss an Ihrem Desktop-PC, Notebook oder Netbook verbinden. Recyceln Sie einfach die Festplatte aus Ihrem alten Desktop-Computer oder kaufen Sie eine neue. Dieses USB-Festplattengehäuse eignet sich perfekt für Sicherungen Ihrer Musik, Videos, Fotos und anderen Dateien oder einfach als externes Speichergerät.
Weitere Informationen:
Breite:
116.7 mm
Tiefe:
184.5 mm
Höhe:
33 mm
Gewicht:
288 g
Verpackungsbreite:
180 mm
Verpackungstiefe:
260 mm
Verpackungshöhe:
50 mm
Paketgewicht:
625 g
Energiequelle:
Gleichstrom
Externes Netzteil:
Ja
AC-Netzadapter:
Ja
Mitgelieferte Kabel:
USB
Ständer enthalten:
Ja
Schrauben enthalten:
Ja
Schraubendreher enthalten:
Ja
Betriebsanleitung:
Ja
Größe des Speicherlaufwerks:
2.5/3.5 Zoll
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen:
SATA, Serial ATA II, Serial ATA III
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke:
1
Warentarifnummer (HS):
84733080
Breite des Versandkartons:
370 mm
Höhe des Versandkartons:
280 mm
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 7, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows Vista, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows Vista x64, Windows XP, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64
Unterstützt Mac-Betriebssysteme:
Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 11.0 Big Sur
Produkttyp:
HDD / SSD-Gehäuse
Produktfarbe:
Schwarz
Material:
Aluminium
Datenübertragungsrate:
5 Gbit/s
UASP-Unterstützung:
Ja
Plug:
Ja
Ursprungsland:
China
USB Anschluss:
Ja
USB-Version:
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
USB-Stecker:
USB Typ-A
USB-Anschluss Geschlecht:
Weiblich
Anzahl der USB-Anschlüsse:
1
Gleichstrom-Anschluss (DC):
Ja
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,79*
€ 31,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,76*
€ 31,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,90*
€ 30,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,66*
€ 29,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,07*
€ 26,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,61*
€ 23,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.