Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Conceptronic CUSBCAR2A Ladegerät für Mobilgeräte Tablet Silber Zigarettenanzünder Auto


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Conceptronic CUSBCAR2A Ladegerät für Mobilgeräte Tablet Silber Zigarettenanzünder Auto
Conceptronic CUSBCAR2A Ladegerät für Mobilgeräte Tablet Silber Zigarettenanzünder Auto
Conceptronic CUSBCAR2A Ladegerät für Mobilgeräte Tablet Silber Zigarettenanzünder Auto
Conceptronic CUSBCAR2A Ladegerät für Mobilgeräte Tablet Silber Zigarettenanzünder Auto
Conceptronic CUSBCAR2A Ladegerät für Mobilgeräte Tablet Silber Zigarettenanzünder Auto
Conceptronic CUSBCAR2A Ladegerät für Mobilgeräte Tablet Silber Zigarettenanzünder Auto
Conceptronic CUSBCAR2A Ladegerät für Mobilgeräte Tablet Silber Zigarettenanzünder Auto
Artikel-Nr.:
     C2904-CUSBCAR2A
Hersteller:
     Conceptronic
Herst.-Nr.:
     CUSBCAR2A
EAN/GTIN:
     8714909023399
Suchbegriffe:
KFZ Kleingeräte Adapter
KFZ Netzgerät
KFZ Netzteil
KFZ Zigarettenanzünder Ladegerät
Mit diesem USB-Kfz-Doppelladegerät laden Sie iPad, Tablet-PCs und die meisten USB-Geräte wie Mobiltelefone, Navigationssysteme, MP3-Player und Digitalkameras ganz einfach über den Zigarettenanzünder im Auto, LKW oder Boot auf! Das USB-Kfz-Ladegerät funktioniert mit Eingangsspannungen von 12 und 24 V und wandelt diese automatisch in 5 V für USB-Geräte um. So laden Sie Ihre USB-Geräte einfach unterwegs im Auto, LKW oder Boot – ohne PC, Notebook oder Steckdose. Dank hoher Ausgangsleistung und 2 USB-Ports können Sie zwei USB-Geräte gleichzeitig aufladen!
Weitere Informationen:
Eingangsspannung:
12 - 24 V
Maximale Ausgangsspannung:
5 V
Ausgangsstrom:
2100 mA
Stromversorgung:
10.5 W
Verpackungsbreite:
181 mm
Verpackungstiefe:
116 mm
Verpackungshöhe:
45 mm
Paketgewicht:
47.8 g
Breite:
30.94 mm
Tiefe:
55.84 mm
Höhe:
30.94 mm
Gewicht:
20 g
Produktfarbe:
Silber
LED-Anzeigen:
Ja
Warentarifnummer (HS):
85044095
Breite des Versandkartons:
255 mm
Höhe des Versandkartons:
390 mm
Aufladetyp:
Auto
Aufladekompatibilität:
Tablet
Energiequelle:
Zigarettenanzünder
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse:
2
Ursprungsland:
China
Weitere Suchbegriffe: Ladegerät Zigarettenanzünder, Ladegerät für Zigarettenanzünder, Zigarettenanzünder Ladegerät KFZ, Zigarettenanzünder-Ladegerät, Handy Netzteil, Mobilgerät Netzteil, Mobiltelefon Netzteil, Netzteil Mobiltelefon, Smartphone Netzteil, USB KFZ Ladeadapter, USB KFZ Netzteil, USB KFZ-Ladekabel, iPad Zubehör, ipad zubehör, Ladegerät, Ladegeräte Handy, Aufladegeräte, Aufladegerät, Handyaufladegeräte, Handyaufladegerät, Ladegerät für Mobiltelefone, Aufladegerät für Mobiltelefone
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,71*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,93*
€ 4,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,89*
€ 4,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,86*
€ 4,59
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,71*
€ 4,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.