Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Conceptronic Optische Tischmaus


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Conceptronic Optische Tischmaus
Conceptronic Optische Tischmaus
Conceptronic Optische Tischmaus
Conceptronic Optische Tischmaus
Conceptronic Optische Tischmaus
Conceptronic Optische Tischmaus
Artikel-Nr.:
     C2904-CLLM3BDESK
Hersteller:
     Conceptronic
Herst.-Nr.:
     CLLM3BDESK
EAN/GTIN:
     8714909023436
Suchbegriffe:
Computer Maus
Computermaus
Laser Maus
Laser Mouse
Mit dieser Maus haben Sie ein komfortables Werkzeug für Ihren Computer mit Scrollrad zum extrem angenehmen Blättern. Dank des ergonomischen Designs kann die Maus sowohl von Rechts- als auch von Linkshändern benutzt werden.
Weitere Informationen:
Warentarifnummer (HS):
84716070
Ursprungsland:
China
Verpackungsbreite:
142.5 mm
Verpackungstiefe:
55.5 mm
Verpackungshöhe:
200 mm
Paketgewicht:
76.8 g
Breite:
56.8 mm
Tiefe:
25.5 mm
Höhe:
112 mm
Gewicht:
53.1 g
Energiequelle:
Kabel
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Ja
Plug:
Ja
Formfaktor:
Beidhändig
Produktfarbe:
Schwarz, Grau
Zweck:
Büro
Geräteschnittstelle:
USB Typ-A
Bewegungerfassungs Technologie:
Optisch
Scroll Typ:
Rad
Knopfanzahl:
3
Tastentyp:
Gedrückte Tasten
Bildlaufrad:
Ja
Bewegung Auflösung:
800 DPI
Empfohlene Nutzung:
Universal
Anzahl der Scroll-Rollen:
1
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,47*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,44*
€ 6,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,96*
€ 5,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,76*
€ 5,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,65*
€ 5,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,42*
€ 5,26
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,47*
€ 4,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.