Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Conceptronic CHD3DUSB3 Speicherlaufwerksgehäuse HDD-Gehäuse Graphit 3.5 Zoll


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Conceptronic CHD3DUSB3 Speicherlaufwerksgehäuse HDD-Gehäuse Graphit 3.5 Zoll
Conceptronic CHD3DUSB3 Speicherlaufwerksgehäuse HDD-Gehäuse Graphit 3.5 Zoll
Conceptronic CHD3DUSB3 Speicherlaufwerksgehäuse HDD-Gehäuse Graphit 3.5 Zoll
Conceptronic CHD3DUSB3 Speicherlaufwerksgehäuse HDD-Gehäuse Graphit 3.5 Zoll
Conceptronic CHD3DUSB3 Speicherlaufwerksgehäuse HDD-Gehäuse Graphit 3.5 Zoll
Conceptronic CHD3DUSB3 Speicherlaufwerksgehäuse HDD-Gehäuse Graphit 3.5 Zoll
Artikel-Nr.:
     C2904-CHD3DUSB3
Hersteller:
     Conceptronic
Herst.-Nr.:
     CHD3DUSB3
EAN/GTIN:
     5711045264689
Suchbegriffe:
Externe Festplattengehäuse
Externe Gehäuse (Festplatte)
Festplatten Gehäuse
Festplattengehäuse
Mit dieser 3,5”-USB-3.0-Festplattenbox können Sie mühelos eine 3,5”-SATA-Festplatte an einen freien USB-3.0-Anschluss an Ihrem PC, Notebook oder Netbook anschließen. Sie können die Festplatte Ihres alten PCs wiederverwenden oder eine neue Festplatte montieren. Wenn Sie eine Backup-Lösung für Ihre Musik, Videos, Fotos und andere Dateien oder ganz einfach nur eine externe Speichermöglichkeit suchen, ist diese 3,5”-USB-3.0-Festplattenbox die richtige Lösung für Sie. Dank dem schraubenlosen Schiebemechanismus dauert die Montage keine 5 Sekunden! - Die maximale Datenrate beträgt 4,8Gb/s - Kompatibel mit allen 3.5 Zoll (8,9cm) SATA Festplatten - Schraubenloses Slider-Mechanismus für einfache Montage
Weitere Informationen:
Breite:
112.5 mm
Tiefe:
35 mm
Höhe:
193 mm
Gewicht:
200 g
Verpackungsbreite:
178 mm
Verpackungstiefe:
50 mm
Verpackungshöhe:
260 mm
Paketgewicht:
475 g
Netzteil Ausgangsspannung:
12 V
AC-Adapter Ausgangssstrom:
1.5 A
Größe des Speicherlaufwerks:
3.5 Zoll
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen:
SATA, Serial ATA II
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke:
1
Warentarifnummer (HS):
84733080
Produkttyp:
HDD-Gehäuse
Produktfarbe:
Graphit
Datenübertragungsrate:
4.8 Gbit/s
USB Anschluss:
Ja
USB-Version:
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,33*
€ 24,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,17*
€ 24,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,06*
€ 23,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,64*
€ 23,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,21*
€ 22,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.