Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Conceptronic ATHAN Stereo Gaming-Headset


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Conceptronic ATHAN Stereo Gaming-Headset
Conceptronic ATHAN Stereo Gaming-Headset
Conceptronic ATHAN Stereo Gaming-Headset
Artikel-Nr.:
     C2904-ATHAN03B
Hersteller:
     Conceptronic
Herst.-Nr.:
     ATHAN03B
EAN/GTIN:
     4015867226414
Suchbegriffe:
Gaming Headset
Computer-Headset
Headset
Headsets
Das ATHAN03B ist ein komfortables Stereo-Sound-Gaming-Headset zur Nutzung zuhause oder im Büro; es liefert ausgezeichnete Klangqualität beim Musikhören, Spielen, Chatten, bei Internettelefonie (VoIP) und Videokonferenzen. Sie sind für langfristigen Tragekomfort über den ganzen Tag hinweg ausgelegt, besitzen einen verstellbaren Kopfbügel sowie weich gepolsterte Over-Ear-Ohrmuscheln. Das Design verringert Hintergrundgeräusche und sorgt so für eine vollkommen tiefe Klangerfahrung und Bassverstärkung, währenddessen ein 50-mm-Lautsprecher bester Qualität echten High-Fidelity-Sound mit großartigem Klangdetail liefert. Die RGB-LED Licht erzeugen einen Effekt des „Atmens“, indem sie zeitgleich zur Musik- oder Tonwiedergabe pulsieren. Die Kopfhörer sind über mehrere Plattformen hinweg einsetzbar, sodass sie eine ausgezeichnete Option für die PC-Nutzung, bei Spielen oder einfach nur beim Anhören von Musik sind.
Weitere Informationen:
Breite:
200 mm
Tiefe:
215 mm
Höhe:
100 mm
Gewicht:
477 g
Warentarifnummer (HS):
85183000
Breite des Versandkartons:
470 mm
Höhe des Versandkartons:
570 mm
Betriebstemperatur:
0 - 45 °C
Verpackungsbreite:
110 mm
Verpackungstiefe:
228 mm
Verpackungshöhe:
205 mm
Paketgewicht:
633 g
Nachhaltigkeitszertifikate:
CE, RoHS
Schnellstartübersicht:
Ja
Position Kopfhörerlautsprecher:
Ohrumschließend
Kopfhörerfrequenz:
20 - 20000 Hz
Impedanz:
32 Ohm
Kopfhörer-Empfindlichkeit:
118 dB
Treibereinheit:
50 mm
Produkttyp:
Kopfhörer
Tragestil:
Kopfband
Empfohlene Nutzung:
Gaming
Produktfarbe:
Schwarz
Headset-Typ:
Binaural
Kabellänge:
2.2 m
Hintergrundbeleuchtung:
Ja
Farbe der Hintergrundbeleuchtung:
Rot/Grün/Blau
Ursprungsland:
China
Übertragungstechnik:
Kabelgebunden
3,5-mm-Anschluss:
Ja
2 x 3,5 mm Stecker:
Ja
Mikrofon-Typ:
Boom
Mikrofon-Empfindlichkeit:
-56 dB
Ausrichtung des integrierten Mikrofons:
Omnidirektional
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,07*
€ 35,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,99*
€ 35,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,89*
€ 34,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,59*
€ 32,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,12*
€ 31,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,71*
€ 25,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.