Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Conceptronic ABBY17B USB-Bluetooth 5.3-Adapter mit externer Antenne und hoher Reichweite


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Conceptronic ABBY17B USB-Bluetooth 5.3-Adapter mit externer Antenne und hoher Reichweite
Conceptronic ABBY17B USB-Bluetooth 5.3-Adapter mit externer Antenne und hoher Reichweite
Conceptronic ABBY17B USB-Bluetooth 5.3-Adapter mit externer Antenne und hoher Reichweite
Conceptronic ABBY17B USB-Bluetooth 5.3-Adapter mit externer Antenne und hoher Reichweite
Conceptronic ABBY17B USB-Bluetooth 5.3-Adapter mit externer Antenne und hoher Reichweite
Conceptronic ABBY17B USB-Bluetooth 5.3-Adapter mit externer Antenne und hoher Reichweite
Conceptronic ABBY17B USB-Bluetooth 5.3-Adapter mit externer Antenne und hoher Reichweite
Artikel-Nr.:
     C2904-ABBY17B
Hersteller:
     Conceptronic
Herst.-Nr.:
     ABBY17B
EAN/GTIN:
     4015867236284
Suchbegriffe:
Bluetooth Antenne
Adapter Bluetooth
Bluetooth Adapter
Bluetooth Dongle
Der USB-Bluetooth 5.3-Adapter von Conceptronic kann eine kabellose Verbindung zu anderen Bluetooth-Geräten wie Headset, Mobiltelefonen, Tastatur, Mäusen und anderen Computern herstellen.
Bluetooth 5.3 + EDR (Enhanced Data Rate) reduziert den durch Störungen des 2,4GHz-Bands verursachten Verlust der Übertragungsrate und erhöht Stabilität und Störfestigkeit.
Dank des geringen Stromverbrauchs und ultrakompakten Formfaktors kann er einfach in Ihrem Notebook eingesteckt bleiben. Ideal für mobile Nutzer!
Ausgestattet mit einer extralangen drehbaren 4dBi-Antenne für höhere Übertragungsreichweiten in Kombination mit der Klasse 1-Funktechnologie. Dieser Adapter unterstützt Übertragungsreichweiten bis 100m auf offener Fläche.
Weitere Informationen:
Schnellinstallationsanleitung:
Ja
Verpackungsbreite:
21 mm
Verpackungstiefe:
74 mm
Verpackungshöhe:
185 mm
Paketgewicht:
26 g
Nachhaltigkeitskonformität:
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate:
CE, RoHS
USB:
Ja
Eingebaut:
Ja
Komponente für:
PC/Laptop
Produktfarbe:
Schwarz
Antenne:
Ja
Antennen-Design:
Extern
Plug:
Ja
Ursprungsland:
China
Betriebstemperatur:
-30 - 45 °C
Übertragungstechnik:
Kabellos
Hostschnittstelle:
USB
Schnittstelle:
Bluetooth
Formfaktor des USB-Steckers:
Gerade
Breite:
12 mm
Tiefe:
18 mm
Höhe:
180 mm
Gewicht:
15 g
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Windows 10, Windows 11, Windows 8.1
Palettenhöhe netto:
195 mm
Pallettenlänge netto:
800 mm
Pallettenbreite netto:
1200 mm
Maximale Datenübertragungsrate:
3 Mbit/s
Frequenzbereich:
2.402 - 2.408 GHz
Maximaler Arbeitsabstand:
100 m
Bluetooth:
Ja
Bluetooth-Version:
5.3
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,69*
€ 17,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,58*
€ 17,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,91*
€ 16,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,30*
€ 15,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,89*
€ 15,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,27*
€ 12,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.