Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Conceptronic ABBY12GC Netzwerkkarte Ethernet 2500 Mbit/s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Conceptronic ABBY12GC Netzwerkkarte Ethernet 2500 Mbit/s
Conceptronic ABBY12GC Netzwerkkarte Ethernet 2500 Mbit/s
Conceptronic ABBY12GC Netzwerkkarte Ethernet 2500 Mbit/s
Conceptronic ABBY12GC Netzwerkkarte Ethernet 2500 Mbit/s
Conceptronic ABBY12GC Netzwerkkarte Ethernet 2500 Mbit/s
Artikel-Nr.:
     C2904-ABBY12GC
Hersteller:
     Conceptronic
Herst.-Nr.:
     ABBY12GC
EAN/GTIN:
     4015867231814
Suchbegriffe:
Adapter RJ-45
Adapter RJ45
RJ-45 Adapter
RJ45 Adapter
Der 2.5G-Ethernet USB 3.2 Gen 1 Adapter, die Anbindung zum Internet über den USB-C-Port Ihres Laptops. Dies ist eine ideale Lösung für MacBook oder andere Windows Computer, die über Wireless LAN verfügen, aber keinen eigenen Ethernet Port haben. Manchmal benötigen Sie eine LAN Verbindung, um Daten zu übertragen oder Zugriff auf sensible Daten zu erhalten. Mit der 2,5-Gigabit-Ethernet-Verbindung ermöglicht sie blitzschnelle Datenübertragungen mit einer Geschwindigkeit, die 2,5-mal schneller ist als bei Gigabit Ethernet.
Weitere Informationen:
Schnellinstallationsanleitung:
Ja
Verpackungsbreite:
87 mm
Verpackungstiefe:
130 mm
Verpackungshöhe:
20 mm
Paketgewicht:
50 g
Produktfarbe:
Grau
Plug:
Ja
LED-Anzeigen:
Ja
Ursprungsland:
China
Kompatible Produkte:
Nintendo Switch
Gehäusematerial:
Aluminium
Betriebstemperatur:
0 - 45 °C
Übertragungstechnik:
Kabelgebunden
Hostschnittstelle:
USB Typ-C
Schnittstelle:
Ethernet
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
1
Formfaktor des USB-Steckers:
Gerade
USB-Version:
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Breite:
27 mm
Tiefe:
62.2 mm
Höhe:
14.7 mm
Gewicht:
30 g
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Windows 10, Windows 11, Windows 7, Windows 8, Windows Vista, Windows XP
Unterstützt Mac-Betriebssysteme:
Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.7.5 Lion, Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 13.0 Ventura
Unterstützte Linux-Betriebssysteme:
Ja
Konformitätsbescheinigungen:
RoHS, CE
Maximale Datenübertragungsrate:
2500 Mbit/s
Ethernet/LAN:
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten:
10,1000,2500,100 Mbit/s
Wake-on-LAN bereit:
Ja
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 18,73*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,73*
€ 22,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,50*
€ 22,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,74*
€ 21,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,13*
€ 20,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,44*
€ 19,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,54*
€ 16,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.