Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Conceptronic ABBY08G Netzwerkkarte Ethernet 1000 Mbit/s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Conceptronic ABBY08G Netzwerkkarte Ethernet 1000 Mbit/s
Conceptronic ABBY08G Netzwerkkarte Ethernet 1000 Mbit/s
Conceptronic ABBY08G Netzwerkkarte Ethernet 1000 Mbit/s
Conceptronic ABBY08G Netzwerkkarte Ethernet 1000 Mbit/s
Conceptronic ABBY08G Netzwerkkarte Ethernet 1000 Mbit/s
Artikel-Nr.:
     C2904-ABBY08G
Hersteller:
     Conceptronic
Herst.-Nr.:
     ABBY08G
EAN/GTIN:
     4015867229187
Suchbegriffe:
Adapter RJ-45
Adapter RJ45
RJ-45 Adapter
RJ45 Adapter
Der Gigabit USB Netzwerkadapter, die Anbindung zum Internet über den USB-Port Ihres Laptops. Dies ist eine ideale Lösung für MacBook oder andere Windows Computer, die über Wireless LAN verfügen, aber keinen eigenen Ethernet Port haben. Manchmal benötigen Sie eine LAN Verbindung, um Daten zu übertragen oder Zugriff auf sensible Daten zu erhalten.
Weitere Informationen:
Verpackungsbreite:
75 mm
Verpackungstiefe:
134 mm
Verpackungshöhe:
21 mm
Paketgewicht:
39 g
Nachhaltigkeitszertifikate:
CE, RoHS
Komponente für:
PC/Notebook
Produktfarbe:
Grau
Plug:
Ja
Ursprungsland:
China
Kompatible Produkte:
Nintendo Switch
Betriebstemperatur:
0 - 45 °C
Übertragungstechnik:
Kabelgebunden
Hostschnittstelle:
USB
Schnittstelle:
Ethernet
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
1
Formfaktor des USB-Steckers:
Abgewinkelt
USB-Version:
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Breite:
24 mm
Tiefe:
59 mm
Höhe:
16 mm
Gewicht:
25.5 g
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows Vista
Unterstützt Mac-Betriebssysteme:
Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura
Unterstützte Linux-Betriebssysteme:
Ja
Maximale Datenübertragungsrate:
1000 Mbit/s
Ethernet/LAN:
Ja
Ethernet Schnittstellen Typ:
Schnelles Ethernet, Gigabit Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten:
10,100,1000 Mbit/s
Wake-on-LAN bereit:
Ja
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,54*
€ 17,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,25*
€ 16,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,63*
€ 16,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,05*
€ 15,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,52*
€ 14,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,21*
€ 12,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.