Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LevelOne N300 Drahtlos-USB-Netzwerkadapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C2903-WUA-0605
Hersteller:
     LevelOne
Herst.-Nr.:
     WUA-0605
EAN/GTIN:
     878742008925
Suchbegriffe:
USB WLAN Adapter
WLAN Stick
usb wlan adapter
Steigen Sie auf aktuelle 802.11n Technologie um!
Nach den letzten Entwicklungen ist die neue Technologie nun auch für Endanwender zu akzeptablen Preisen verfügbar. Vergliechen mit dem alten 802.11g Standard bietet der LevelOne WUA-0605 höhere Datenübertragungsraten von bis zu 300Mbps.

Es steht Ihnen hiermit eine einfache Möglichkeit zur Verfügung, schnellen Zugriff auf ein Netzwerk zu bekommen, um Daten, Videos, Musik oder Fotos auszutauschen.

Mit Wi-Fi Protected Setup (WPS) können Sie die Einrichtung der Sicherheitsfeatures mit einem einzigen Knopfdruck erledigen. Ob zum Arbeiten oder zur Unterhaltung, der N_Max Wireless USB Adapter ist eine schnelle und sichere Lösung für jeden Laptop oder PC, der eine Anbindung zum Wireless LAN Netzwerk benötigt.
Weitere Informationen:
Betriebsanleitung:
Ja
Treiber enthalten:
Ja
Verpackungsbreite:
90 mm
Verpackungstiefe:
15 mm
Verpackungshöhe:
140 mm
Paketgewicht:
35 g
Nachhaltigkeitszertifikate:
RoHS
Eingangsstrom:
0.5 A
Ausgangsspannung:
5 V
Warentarifnummer (HS):
85176990
Breite des Versandkartons:
210 mm
Höhe des Versandkartons:
270 mm
Komponente für:
PC/Laptop
Produktfarbe:
Schwarz
Antenne:
Ja
Antennen-Design:
Intern
WPS Sicherheit per Tastendruck:
Ja
LED-Anzeigen:
Link, Leistung, WPS
Ursprungsland:
China
Zertifizierung:
CE, FCC
Verstärkung dBi (bei Antennenkabel):
2 dBi
Anzahl der Antennen:
2
Schnellstartübersicht:
Ja
Betriebstemperatur:
0 - 45 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
10 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
10 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
5 - 95 %
Übertragungstechnik:
Kabellos
Hostschnittstelle:
USB
Schnittstelle:
WLAN
USB-Version:
2.0
Breite:
29 mm
Tiefe:
17 mm
Höhe:
6 mm
Gewicht:
3 g
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 7, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows Vista, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows Vista x64, Windows XP, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64
Unterstützt Mac-Betriebssysteme:
Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks
Unterstützte Linux-Betriebssysteme:
Ja
Maximale Datenübertragungsrate:
300 Mbit/s
Netzstandard:
IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.1x
WLAN:
Ja
WLAN-Band:
Einzelband (2,4GHz)
Frequenzbereich:
2.4 - 2.4835 GHz
Top WLAN-Standard:
Wi-Fi 4 (802.11n)
WLAN-Standards:
802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Modulation:
16-QAM, 64-QAM, BPSK, CCK, OFDM, QPSK
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen:
64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK, WPS
Medien-Zugang Protokoll:
CSMA/CA ACK
Anzahl der Kanäle (EU):
13 Kanäle
Anzahl der Kanäle (USA):
11 Kanäle
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,28*
€ 27,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,00*
€ 27,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,50*
€ 25,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,58*
€ 24,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,31*
€ 22,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,28*
€ 19,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.