Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LevelOne AX3000 Dual Band Wi-Fi 6 Outdoor PoE WLAN Access Point, omnidirektional


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LevelOne AX3000 Dual Band Wi-Fi 6 Outdoor PoE WLAN Access Point, omnidirektional
LevelOne AX3000 Dual Band Wi-Fi 6 Outdoor PoE WLAN Access Point, omnidirektional
LevelOne AX3000 Dual Band Wi-Fi 6 Outdoor PoE WLAN Access Point, omnidirektional
LevelOne AX3000 Dual Band Wi-Fi 6 Outdoor PoE WLAN Access Point, omnidirektional
LevelOne AX3000 Dual Band Wi-Fi 6 Outdoor PoE WLAN Access Point, omnidirektional
LevelOne AX3000 Dual Band Wi-Fi 6 Outdoor PoE WLAN Access Point, omnidirektional
LevelOne AX3000 Dual Band Wi-Fi 6 Outdoor PoE WLAN Access Point, omnidirektional
Artikel-Nr.:
     C2903-WAB-8021
Hersteller:
     LevelOne
Herst.-Nr.:
     WAB-8021
EAN/GTIN:
     4015867231630
Suchbegriffe:
Access Point
AccessPoint
Drahtlose Basisstation
WLAN Access-Point
Der LevelOne WAB-8021 ist ein stand-alone AX3000 Omni-direktionaler Dual-Band Wi-Fi 6 PoE Wireless Access Point für den Außenbereich, der über Gigabit-Ethernet-Ports und modernes 802. 11ax Wave 2 MU-MIMO (Multi-User Multiple-Input Multiple-Output), der es mehreren Geräten ermöglicht, gleichzeitig ein Wi-Fi-Signal mit hoher Bandbreite zu empfangen und die Daten effizienter zu verteilen. Er bietet eine kombinierte Geschwindigkeit von bis zu 2976 Mbit/s (574 Mbit/s in 2,4 GHz/2401 Mbit/s in 5 GHz) und eine omnidirektionale Übertragungsreichweite im Freien von bis zu 100 m.

Das Gerät läuft auf den Frequenzen 2,4 und 5 GHz und bietet Unterstützung für die neue WPA3-Verschlüsselung. Natürlich ist der WAB-8021 auch mit PoE ausgestattet, was eine zusätzliche Stromversorgung überflüssig macht und die Installation erleichtert. Das fortschrittliche, wetterfeste Design nach IP67 bedeutet, dass der WAB-8021 für den Einsatz im Freien konzipiert ist und Regen, Feuchtigkeit, Staub und Schnee standhält. Ein schneller, vielseitiger und sicherer Access Point für eine Vielzahl von Netzwerkanforderungen im Freien.
Weitere Informationen:
Verpackungsbreite:
380 mm
Verpackungstiefe:
230 mm
Verpackungshöhe:
107 mm
Paketgewicht:
1725 g
Flash-Speicher:
128 MB
Speicherkapazität:
512 MB
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
10 - 90 %
Betriebstemperatur:
-20 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-20 - 80 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
5 - 95 %
Antennentyp:
Intern
Antennenrichtungsart:
Mit kugelförmiger Richtcharakteristik
Breite:
230 mm
Tiefe:
107 mm
Höhe:
38 mm
Gewicht:
1300 g
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
1
WAN Port:
WLAN
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen:
WPA2, WPA3
Anzahl der SSID-Unterstützung:
8
Drahtloser Standard:
IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax
Nachhaltigkeitszertifikate:
CE, RoHS
2,4 GHz:
Ja
5 GHz:
Ja
Maximale Datenübertragungsrate:
3000 Mbit/s
Maximale Datenübertragungsrate (2,4 GHz):
574 Mbit/s
Maximale Datenübertragungsrate (5 GHz):
2401 Mbit/s
Ethernet LAN Datentransferraten:
10,100,1000 Mbit/s
Netzstandard:
IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3at, IEEE 802.3u
Verkabelungstechnologie:
10/100/1000Base-T(X)
Anzahl Kanäle:
165 Kanäle
MIMO:
Ja
MIMO-Typ:
Multi User MIMO
Spread-Spectrum Methode:
OFDMA
Maximum Außenabstand:
100 m
Empfängersensitivität:
2.4 GHz Radio : l 802.11b / 1Mbps / RX Sensitivity : -90 (dBm) l 802.11b / 11Mbps / RX Sensitivity : -85 (dBm) l 802.11g / 6Mbps / RX Sensitivity : -90 (dBm) l 802.11g / 54Mbps / RX Sensitivity : -72 (dBm) l 802.11n HT20 / MCS0 / RX Sensitivity : -87 (dBm) l 802.11n HT20 / MCS7 / RX Sensitivity : -70 (dBm) l 802.11n HT40 / MCS0 / RX Sensitivity : -85 (dBm) l 802.11n HT40 / MCS7 / RX Sensitivity : -68 (dBm) l 802.11ax HE20 / MCS0 / RX Sensitivity : -83 (dBm) l 802.11ax HE20 / MCS11 / RX Sensitivity : -60 (dBm) l 802.11ax HE40 / MCS0 / RX Sensitivity : -83 (dBm) l 802.11ax HE40 / MCS11 / RX Sensitivity : -56 (dBm) 5 GHz Radio : l 802.11a HT20 / 6Mbps/ RX Sensitivity : -92 (dBm) l 802.11a HT20 / 54Mbps/ RX Sensitivity : -72 (dBm) l 802.11n HT20 / MCS0 / RX Sensitivity : -90 (dBm) l 802.11n HT20 / MCS7 / RX Sensitivity : -70 (dBm) l 802.11n HT40 / MCS0 / RX Sensitivity : -88 (dBm) l 802.11n HT40 / MCS7 / RX Sensitivity : -68 (dBm) l 802.11ac VHT20 / MCS0 / RX Sensitivity : -88 (dBm) l 802.11ac VHT20 / MCS8 / RX Sensitivity : -70 (dBm) l 802.11ac VHT40 / MCS0 / RX Sensitivity : -88 (dBm) l 802.11ac VHT40 / MCS7 / RX Sensitivity : -68 (dBm) l 802.11ac VHT80 / MCS0 / RX Sensitivity : -85 (dBm) l 802.11ac VHT80 / MCS9 / RX Sensitivity : -58 (dBm) l 802.11ax HE20 / MCS0 / RX Sensitivity : -88 (dBm) l 802.11ax HE20 / MCS11 / RX Sensitivity : -62 (dBm) l 802.11ax HE40 / MCS0 / RX Sensitivity : -86 (dBm) l 802.11ax HE40 / MCS11 / RX Sensitivity : -58 (dBm) l 802.11ax HE80 / MCS0 / RX Sensitivity : -84 (dBm) l 802.11ax HE80 / MCS11 / RX Sensitivity : -55 (dBm) l 802.11ax HE160 / MCS0 / RX Sensitivity : -82 (dBm) l 802.11ax HE160 / MCS11 / RX Sensitivity : -51 (dBm)
Montageset:
Ja
Schnellstartübersicht:
Ja
Power over Ethernet (PoE):
Ja
Stromverbrauch (Standardbetrieb):
16 W
Platzierung:
Stange
Produktfarbe:
Weiß
Internationale Schutzart (IP-Code):
IP67
LED-Anzeigen:
Leistung, Status, System
Ursprungsland:
China
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 148,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 182,21*
€ 216,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 169,88*
€ 202,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 164,78*
€ 196,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 160,76*
€ 191,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 148,20*
€ 176,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.